「1.5mlチューブ ラベル」の検索結果
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
シートサイズ(mm)125×68
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)-196~121
種別丸型
蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
テレポマーカーとの組み合わせが便利。1.5mL、2.0mLマイクロチューブの天面(キャップ)に。
セット内容耐寒ドットラベル20シート(48ラベル/シート)、テレポ下敷2シート、テレポフィルム2シート
材質PET
色クリアイエロー
ラベルの直径(Φmm)11
シートサイズ(mm)90×155
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:10Φ●丸ラベルに適合するチューブ:1.5mL、2mLチューブ●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):アソート(ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー)●入数:1000枚(各色25枚×8シート)
アズワン品番68-4033-80
1箱(8シート×25枚)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×108
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
チューブへの巻き付けは、3.2mm以上ラベル同士が重なるようにしてください。
熱転写印字用ラベル
フリーザーに既に保存されているチューブ、冷凍済みの検体サンプルを識別するのに最適
液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、湯煎などに使用可能
DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性
仕様●使用期限:開封前で27℃/60%RH(相対湿度)で2年間●材質:白ポリエステルフィルム●粘着材:アクリル系永久粘着材●UV耐性:キセノンArc chamberで1000時間(若干の色落ちがあったが、印字の判読は可能)●コート:熱転写印字用つやなし白トップコート●用途:バイアル、チューブ、ストロー、スライドなどラボ関連の識別●推奨リボン:ブレディR4300シリーズ(R6200シリーズも可)●サイズ:40×12mm●厚み:基材:25.40mm、粘着材:27.94mm、総厚:53.34mm●入数:1000枚/巻
アズワン品番68-4034-07
1巻
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×75
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベル
サイズハガキ
厚さ(mm)0.12
寸法(Φmm)10
白色度(%)82
使用推奨温度範囲(℃)-20~100
総厚(mm)0.23
厚さ(g/m2)222
面数70
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+110
適合チューブ1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)11
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×108
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
アズワン品番3-5382-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
レーザープリンタで書き込み使用できます。
色ホワイト
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
オートクレーブ(121℃)から-40℃まで剥がれません。
カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
汎用性が高く、スタンダードなマイクロ遠心チューブ、フラットキャップは書き込みが可能、フラットキャップにはロック機構が付いており密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。チューブ本体には、0.5mLごとにメモリが記入され、容量がひと目でわかり便利。また、メモリの裏側のスペースには、ラベルを貼ったり書き込みが可能。
仕様●チューブ本体表面:0.5mLごとにメモリあり(500/1000/1500μL)●キャップタッチ:ソフトタッチ●容量:1.5mL●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:22,500×g●材質(本体):ポリプロピレン●入数:1000本
アズワン品番68-4033-92
1箱(1000本)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:26,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3776-98
1セット(10個×500本)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
-196℃での使用や保存が可能です。
仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。
色白
使用温度範囲(℃)-196~+130
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×75
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
アズワン品番3-5379-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
微量・低濃度の貴重サンプルの容器への吸着によるロスを防止し、回収率の向上を実現。最小限のタンパク吸着=タンパクの回収を最大化します。一般的な遠心機のローターに使用可能。フラットキャップにはツメ(ロック機構)が付いており、密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。チューブ本体には、0.5mLごとに目盛りが記入され、目盛りの裏側にはツヤ消しスペースがあり、ラベルの貼り付けや書き込みが可能。
仕様●目盛り間隔:0.5mL●容量:1.5mL●オートクレーブ滅菌不可●タンパク低吸着タイプ●目盛つき●書き込み領域:あり●外径:12.7mm●全長:38.9mm●許容遠心力:24,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:100本(20本×5袋)
アズワン品番68-4033-95
1箱(5袋×20本)
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能
特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。
便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減
安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能
透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。
Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。
加熱処理等の実験にはご使用いただけません。
液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●サイズ:10.8×44mm●作業量:1.5mL●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:1.5mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃
アズワン品番68-4034-08
1箱(100本)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
色ホワイト
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×81
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:24,000xg
アズワン品番65-3777-07
1セット(10個×500本)
¥48,980
税込¥53,878
108日以内出荷
スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済。個別包装
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:24,000xg
アズワン品番65-3777-09
1セット(5個×500本)
¥39,980
税込¥43,978
108日以内出荷
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
150℃~-196℃まで剥がれないラベル
テープ幅(mm)33
色ホワイト
超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。
凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
タフタッグレーザープリンター用。1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ用。レーザープリンターで印刷できます。シートレイアウト:5x17。オートクレーブ可能(121℃、15分)
仕様●ラベルサイズ:33x13mm●温度耐性:ー40℃~121℃
アズワン品番65-3834-02
1個(2125枚)
¥19,980
税込¥21,978
93日以内出荷