カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(105)
  • 制御機器(64)
  • 建築金物(50)
  • 事務用品(36)
  • 測定用品(35)
  • 厨房用品(33)
  • メカニカル部品(33)
  • 機構部品(32)
  • 建材・エクステリア(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 物流用品(26)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 農業機械(21)
  • 作業工具(18)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 研磨材(15)
  • 切削工具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • オフィス家具(10)
  • 電気材料(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電動工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 農具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「1.8mm 板」の検索結果

678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト下敷B5オレフィン製板厚1.8ミリ 共栄プラスチックソフト下敷B5オレフィン製板厚1.8ミリ共栄プラスチック(2件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
サイズB5板厚(mm)1.8再生紙使用マーク適合
アクリル板 光アクリル板(50件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mmノーブランド(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
硬筆用ソフト透明下敷(A4判) 共栄プラスチック硬筆用ソフト透明下敷(A4判)共栄プラスチック(10件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点の下敷です。 地球にやさしい環境対応の下敷です!書きやすさを追求した新感覚の下敷です。
クリアマットグリーンサイズA4判材質オレフィン系樹脂製寸法(mm)300×210×1.2再生紙使用マーク適合
ステンレス板 久宝金属製作所ステンレス板久宝金属製作所(16件のレビュー)
638税込702
1枚ほか
当日出荷
タイプ平板粘着剤なし
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
169税込186
1枚
3日以内出荷
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
139税込153
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル)PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm手が痛くなりにくい低反発グリップ厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。イージーグリップ手軽に使える左右対称型新形状の付属キャップはめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP長さ(mm)174板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174刃渡り(mm)65グリップタイプ左右対称刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング繰り返し・詰め替え対応
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11六角軸TiN鉄ドリル 普通SK11(5件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(8件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
硬筆用ソフト透明下敷(B5判) 共栄プラスチック硬筆用ソフト透明下敷(B5判)共栄プラスチック(6件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
透明サイズB5判寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×1.2再生紙使用マーク適合
クリップファイルトリプル セキセイクリップファイルトリプルセキセイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
書類を3か所に分けて収容できる、3折タイプのクリップファイル。 しっかり固定できるクリップ、メモなどが挟める内ポケット、予備用紙などを一時保管できる用紙押えの3か所に収容できます。 360°折り返せる表紙。不透明なので、閉じると書類が見えません。 クリップ部にすべり止めストッパーが付いているので、書類をしっかり固定します。 用紙押えには名刺スリット付。
ブラック材質表紙:再生発泡PP1.8mm厚、とじ具:鉄幅(mm)13サイズA4寸法(縦×横)(mm)335×244機能3つ折り、用紙押さえ付、内ポケット付綴じ枚数クリップ:約50、用紙押え:約10グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
蝶番式吊りバンド アカギ蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ PLUS(プラス)[文具]はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
優れた切れ味はそのまま 抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心! 根本から刃先までサクサク切れる! 刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」 細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」 (抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合) がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」 やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」 小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め 刃先が丸いので安心 【左手用】左右の刃が逆になっており、左手ではさみを持った時に上の刃が邪魔にならず、切る部分が見やすい仕様です。
ブルー刃渡り(mm)65板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POMグリーン購入法適合仕様左手用全長(mm)174繰り返し・詰め替え対応
ハサミ フィットカット 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカット 左右対称PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。
長さ(mm)176刃渡り(mm)65板厚(mm)1.8
鉄製カラー厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1セット(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
板ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂板ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(5件のレビュー)
1,400税込1,540
1箱(50本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
サインホルダー片面用 横型 クルーズサインホルダー片面用 横型クルーズ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
リベット スタンダード (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・スチール)ポップリベット・ファスナー(14件のレビュー)
639税込703
1パック(100個)
当日出荷
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
889税込978
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
六角軸Coステンドリル 極短 SK11六角軸Coステンドリル 極短SK11(12件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロングPLUS(プラス)[文具]
479税込527
1個
当日出荷
優れた切れ味はそのまま 新聞・雑誌の切り抜きに便利なロングタイプ 抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心! 根本から刃先までサクサク切れる! 刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」 細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」 (抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合) がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」 小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め 刃先が丸いので安心 新聞・雑誌の切り抜きに便利
ブルー刃渡り(mm)75板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×189材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POMグリーン購入法適合仕様ロング全長(mm)189繰り返し・詰め替え対応
ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ワイヤリングファスナーFUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
299税込329
1袋(5本)
当日出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
白板マーカー細字用 サクラクレパス白板マーカー細字用サクラクレパス(7件のレビュー)
57税込63
1本
当日出荷
家庭で使いやすいスリムタイプです。
線幅(mm)約1.8成分油性アルコール顔料(インキ)材質軸、キャップ、尾栓:PPペン先:アクリル繊維全長(mm)105(キャップ付)質量(g)5線の太さ細字
はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップPLUS(プラス)[文具]
399税込439
1個
当日出荷
優れた切れ味はそのまま。抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心![特徴]根本から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」。細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」。(抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合)。がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」。やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」。小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め。刃先が丸いので安心。
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POM全長(mm)174板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174刃渡り(mm)65グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
コードレス電話機 シャープコードレス電話機シャープ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュ、ボックスタイプのコンパクトな親機なので、電話回線が玄関などにある場合や光回線をお使いの場合でもスッキリコンパクトに設置できます。フラットなボタンとフェイスラインにフィットするスリムなデザインの受話子機。設置も通話もスマートです。いたずら電話、迷惑電話にもしっかり対応。警告メッセージで相手をけん制できる「警告してから録音」、出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中の電話を切りやすい「迷惑電話拒否機能」、非通知お断り機能を搭載。
仕様着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモートセット内容親機+子機ホワイト質量(g)親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47消費電力(W)親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5液晶パネルビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39RoHS指令(10物質対応)対応
...