カテゴリ
- 農業機械(9,275)
- 切削工具(5,504)
- ねじ・ボルト・釘(3,810)
- 制御機器(3,184)
- メカニカル部品(3,091)
- 作業工具(3,091)
- バイク部品(2,977)
- 空調・照明・電設資材(2,413)
- パソコン/周辺機器(2,364)
- 研磨材(1,893)
- 油圧機器・油圧ホース(1,843)
- 店舗什器・備品(1,827)
- 事務用品(1,387)
- 配管・水廻り設備部材(1,321)
- 機構部品(1,303)
- 建築金物(1,220)
- FA担当者のオススメ新商品(1,198)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,196)
- 船舶用品・漁業資材(1,140)
- 厨房用品(1,134)
- 卓上消耗品(1,030)
- 測定用品(1,024)
- 電気材料(1,017)
- 物流用品(1,001)
- 作業服(997)
- 電動工具(968)
- 科学研究・開発用品(910)
- 自動車補修部品(888)
- オフィス家具(756)
- 学童・教育用品(603)
- 縫製用品(563)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(526)
- バイク純正部品(500)
- 建材・エクステリア(496)
- 安全標識(473)
- 清掃用品(467)
- 食品・飲料(459)
- カー用品(419)
- 溶接用品(391)
- 自転車部品(386)
- 家電(360)
- 空圧工具(341)
- 塗装・養生・内装用品(335)
- 医療(310)
- 農業・園芸資材(301)
- トラック用品・パーツ(299)
- テープ(291)
- 日用品(282)
- 安全保護具(281)
- 介護用品(273)
- 梱包用品(265)
- 農具(262)
- 印刷用紙/インク/印刷機(212)
- 安全用品(206)
- ポンプ・送風機・電熱機器(203)
- 保管用品(200)
- 防災用品(189)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(188)
- 塗料(186)
- 整備工具・収納(185)
- フォークリフト・産機・建機用品(183)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(173)
- はんだ関連・静電気対策用品(162)
- 自動車純正部品(154)
- 手袋(146)
- 安全靴・作業靴(139)
- 救急・衛生(130)
- エンジン工具(129)
- タイヤ・足回り(127)
- 自転車整備工具・アクセサリー(103)
- バッテリー・電装(102)
- 接着剤・補修材(99)
- トラック輸送・安全用品(97)
- 防犯用品(94)
- 自動車用オイル・ケミカル(88)
- ヘルスケア(81)
- 洗剤・除去剤(80)
- 鈑金・塗装(78)
- 測量用品(土木/建設)(72)
- 洗車・清掃(58)
- スプレー・オイル・グリス(53)
- 住設機器(49)
- クリーンルーム用品(41)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(35)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(32)
- マスク(31)
- 理美容(29)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(29)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- トラック純正部品(15)
- 完成車(12)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 名入れカレンダー(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(106)
- BIGM(丸山製作所)(4,695)
- 大阪魂(2,782)
- ホンダ(2,667)
- エスコ(1,746)
- メディアカバーマーケット(1,516)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,006)
- Panasonic(パナソニック)(953)
- KANA(片山チエン)(653)
- TRUSCO(554)
- ヤンマー(531)
- Kawasaki(497)
- 三菱(462)
- オカムラ(岡村製作所)(436)
- KITO(キトー)(435)
- HiKOKI(ハイコーキ)(389)
- 工進(379)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(378)
- RS PRO(374)
- DAYTONA(デイトナ)(367)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「1.9」の検索結果

ホイストリング・1.9t
象印チェンブロック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番433-8103質量(kg)1.8寸法L(mm)158寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.9寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM16×2.00×65寸法K(mm)105ボルト(mm)M16×2.00×65破断荷重(kN)95
1.9-3.6m/2段 アルミハンドル
エスコ¥6,530税込¥7,1831個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
チューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入
共和ゴム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷長さ(mm)バルブ:48サイズ27.5×1.90/2.125タイプHEバルブ英式
PPボール 1.9L
三商¥499税込¥5491個3日以内出荷洗いものやザルの水切り用にぴったりです。ザル(93-5137)とセットでお使い下さい。材質PP形状丸型高さ(mm)92容量(L)1.9寸法(Φ×高さH)(mm)207×92
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能用途家庭用付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書質量(g)約35(電池含む)測定方式電気伝導度測定方式表示方式液晶デジタル2桁表示測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9温度測定範囲(℃)0.0~70.0温度センサーサーミスタ最小表示(%)塩分濃度:0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185電源(個)CR2032形リチウム電池 1測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)オートパワーオフ約10分電池寿命約1年(1日5分使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65測定精度(℃)(温度)±2.0最小表示(℃)(温度)0.1
Φ125x171mm/1.90L 容 器(ステンレス製)
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷蓋は、はめ込み式です。エスコ品番EA508SG-33材質ステンレス容量(mL)1900質量(g)470寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×171
アルミワイヤー1.9mm
末松電子製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷サビにくく設置しやすいアルミワイヤー線です。コード長さ(m)500抵抗値約0.015Ω/m直径(mm)約1.9RoHS指令(10物質対応)対応
【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。質量(kg)1.8色サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169ブレード長さ(mm)350バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約130端子Type-C運転時間22分(無負荷時)
Oリング 14.2 1.9
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!規格14.2×1.9適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59170401
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)容量(mL)1900質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
【軽量1.9kg】充電式グラストリマー 10.8V
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー質量(kg)2色サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階ブレードナイロンコード+金属刃バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)20(無負荷)端子Type-Cストローク数(min-1)5600
和漢幽香1.9
呉竹¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷唐墨のもつ柔らかな墨色に、和墨の爽やかな風合いを兼ね備えた墨です。 一般練習用 唐墨の柔らかな墨色と和墨の爽やかさを兼ね備えています。磨り心地が滑らかで、品位の高い落ち着いた味があり、和紙が縮んでひきつることが少ないのが特長です。材質煤・膠・香料寸法(mm)22×13×91(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)型1.9丁型
ティアロ1.9g
JACKALL(ジャッカル)¥539税込¥5931個6日以内出荷変わらないスタンダード。スローからファーストまで幅広いリトリーブキャパシティーを持ったベーシックスプーン「Tearo/ティアロ」。水掴みが良いティアドロップ型の形状と、微妙なノーズやカップのベンド角度により、大きなウォブリングでアピールします。レングスL(mm)22カテゴリースプーンリングサイズ1(#)フックサイズe-hook8(#)ウエイト1.9(g)
交換レンズ HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
PENTAX(ペンタックス)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷見たままの自然な遠近感を演出する43mm単焦点レンズ 諧調の滑らかさと豊かさを持ち、立体感、空気感、被写体の質感を感じられる描写 「人の目で見たままを写す」を実現するため、35ミリ判フィルムの対角長にあたる”43mm”を採用。 肉眼で見た自然な遠近感を目指した設計のユニークな標準レンズ。 標準レンズといえば50mmが一般的ですが、フィルム全盛期に比べ高層化した建物、 広い道幅など、近代的な街並みにも、少し視野の広がる43mmという焦点距離は好適です。 発売から20数年のロングセラーとなったsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの持ち味に加えて、 新たにHDコーティングを採用し、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現、また円形絞りの 採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 リミテッドレンズのポリシーの一つでもある「感性」を大切にし、数値では測れない部分にまで こだわり、さらに描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、 メンテナンス性もあわせて向上させています。 薄型のレンズ鏡筒を活かすため、シリーズ中で唯一着脱できるねじ込み式のレンズフードを採用 しており、非常にコンパクトで携帯性に優れたレンズです。 さらにフィンガーポイントを新たに設け、カメラへの装着性を高めるとともにFA Limitedレンズの シリーズ感を出しています。付属品レンズフード MH-RG49、 レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120長さ(mm)約27質量(g)約155倍率(倍)(最大撮影)0.12羽根枚数絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ標準レンズ最大径(Φmm)約64焦点距離(mm)43レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.45絞りF1.9~F22マウントKAF
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌々日出荷エスコ品番EA815HM-4B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
...