108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 対辺寸法(inch)1/16 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 トラスコ品番811-6586 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(20本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

エンジニア六角レンチ(インチ)
エコ商品
形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1個
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライバー 六角タイプ モノタロウ 動画あり
六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント・L-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。 種類六角ドライバー 材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)182 軸長(mm)150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 エスコ品番EA573CL-2 先端形状ボールポイント
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
219 税込241
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 対辺寸法(inch)1/16 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 トラスコ品番811-6561 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 対辺寸法(inch)1/16 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 トラスコ品番811-6630 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 エスコ品番EA573LA-102 先端形状ボールポイント
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット(9本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ 形状L型 材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒) 先端形状六角
1個
特価
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
595 税込655
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ1/16" 質量(g)1 軸長(mm)50 アズワン品番64-7870-99
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

軸長(mm)80~200 サイズ(inch)1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16(12本組) アズワン品番64-7870-94
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

1個
6,300 税込6,930
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA683BB 先端形状ボールポイント
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA683BD 先端形状ボールポイント
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

小型の六角レンチのセット。 ホルダー付き。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 細かな作業に最適。 ミリサイズ六角棒レンチ:0.028・0.035・0.05mm インチサイズ六角棒レンチ:1/16・5/64・3/32・7/64" ※単品での販売はございません。
仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.028mm/サイズ(mm):L1・6.3/L2・32.3●0.035mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●0.050mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1/16"/サイズ(mm):L1・14/L2・45●5/64"/サイズ(mm):L1・16/L2・50●3/32"/サイズ(mm):L1・18/L2・56●7/64"/サイズ(mm):L1・19/L2・60 アズワン品番68-0849-08
1組
428 税込471
5日以内出荷

差込角(mm)12.7 二面幅(inch)7/16 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1594 材質特殊鋼 質量(g)95
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 二面幅(inch)5/16 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1592 材質特殊鋼 質量(g)90
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

91105 ハーレー用車載インチ工具セット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤー
セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)85 入力電圧(V)DC12/24 光源LED コード径(Φmm)9 色温度(K)6000 LED色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm)40 防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4 材質スチール、ABS、PA 質量(kg)約4 ブラック 耐荷重(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540(※VESAマウントを除く) 軸数2軸 アズワン品番65-0533-95 対応インチサイズ17~27/ディスプレイ 可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360° 取付個数1画面 対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約4.3 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず) 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態2画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 アームの可動方向垂直平行 取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
7,998 税込8,798
当日出荷