カテゴリ
- 切削工具(168)
- 物流用品(118)
- 空調・照明・電設資材(110)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 測定用品(34)
- 科学研究・開発用品(34)
- 制御機器(28)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 空圧工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 電動工具(14)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 自動車補修部品(11)
- 溶接用品(10)
- メカニカル部品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 電気材料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・収納(3)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BBKテクノロジーズ(27)
- CEJN(セイン)(28)
- OSG(オーエスジー)(19)
- SKC(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(62)
- アサダ(9)
- アズワン(12)
- アソー(11)
- イシハシ精工(19)
- エスコ(53)
- キャニオン(12)
- ナンシン(19)
- ハンマーキャスター(31)
- フジトク(10)
- プロトティップ(26)
- ユーエイキャスター(58)
- 大阪魂(24)
- 第一測範(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニファイねじ用丸ダイス(細目)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(細目)
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681セット(3本)当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷コバルトハイス+TiNコート付用途シート面の面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN公差(mm)(基準径)+0.1/0刃径公差(mm)+0.01/0
ポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 1-12UNF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番596-5693溝数3
ロングポイントタップ LS-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
ハンドタップ HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数4
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本9日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
ジョイントM12・1/2-20UNF
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷フッ素コート仕上げ。用途フッ素コート仕様のパワーミキサ用ジョイント、シャフトと組合せて使用適合PM-311・PMT-1362A・PM-851・PM-1011・PM-1011F・PM-1511・APM311・APM1011・APM1011F・APM1511・APMT1362A・APM851・APM1011SK・DPM180L5・DPM180本体のみ適合機種PM-311・PMT-1362A・PM-851・PM-1011・PM-1011F・PM-1511・APM311・APM1011・APM1011F・APM1511・APMT1362A・APM851・APM1011SK・DPM180L5・DPM180本体のみ適合本体PM-311・PMT-1362A・PM-851・PM-1011・PM-1011F・PM-1511・APM311・APM1011・APM1011F・APM1511・APMT1362A・APM851・APM1011SK・DPM180L5・DPM180本体のみ材質ステンレス(フッ素仕様)質量(g)112寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×55×25
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら