カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,706)
- 制御機器(3,570)
- 作業工具(2,555)
- 農業機械(2,381)
- パソコン/周辺機器(2,321)
- 配管・水廻り設備部材(1,691)
- バイク純正部品(1,633)
- 物流用品(1,500)
- 科学研究・開発用品(1,092)
- 測定用品(900)
- 自動車純正部品(876)
- ねじ・ボルト・釘(860)
- バイク部品(846)
- 事務用品(783)
- 切削工具(774)
- 家電(617)
- メカニカル部品(601)
- 油圧機器・油圧ホース(590)
- 空調・照明・電設資材(575)
- 電気材料(481)
- 防犯用品(465)
- FA担当者のオススメ新商品(453)
- 建築金物(427)
- 船舶用品・漁業資材(404)
- オフィス家具(370)
- 安全標識(363)
- 自動車補修部品(348)
- 機構部品(312)
- 学童・教育用品(307)
- 防災用品(276)
- 電動工具(275)
- 介護用品(258)
- 清掃用品(238)
- トラック純正部品(231)
- 塗料(217)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(211)
- 店舗什器・備品(197)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(196)
- 医療(194)
- カー用品(194)
- 建材・エクステリア(185)
- 日用品(175)
- 厨房用品(174)
- 保管用品(145)
- 印刷用紙/インク/印刷機(145)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(143)
- 塗装・養生・内装用品(141)
- 溶接用品(120)
- 作業服(120)
- ポンプ・送風機・電熱機器(120)
- 農業・園芸資材(120)
- 洗車・清掃(119)
- 空圧工具(115)
- 安全用品(107)
- 整備工具・収納(106)
- 鈑金・塗装(105)
- 肥料・農薬・除草剤・種(103)
- バッテリー・電装(87)
- 食品・飲料(86)
- 卓上消耗品(84)
- 洗剤・除去剤(84)
- 接着剤・補修材(83)
- 測定関連サービス(82)
- 自動車用オイル・ケミカル(69)
- 自転車部品(61)
- フォークリフト・産機・建機用品(59)
- 縫製用品(58)
- 手袋(53)
- 研磨材(53)
- ヘルスケア(50)
- 救急・衛生(45)
- 測量用品(土木/建設)(43)
- エンジン工具(40)
- はんだ関連・静電気対策用品(39)
- 梱包用品(39)
- 住設機器(39)
- スプレー・オイル・グリス(37)
- クリーンルーム用品(35)
- トラック用品・パーツ(35)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(25)
- 理美容(23)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- タイヤ・足回り(20)
- 安全靴・作業靴(20)
- 安全保護具(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
- マスク(11)
- 農具(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- テープ(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(126)
- BIGM(丸山製作所)(2,158)
- CKD(529)
- Festo(336)
- KITO(キトー)(1,319)
- MAZDA(マツダ)(612)
- omron(オムロン)(261)
- RS PRO(891)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(310)
- SIEMENS(253)
- SMC(3,142)
- StarTech.com(262)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,447)
- アズワン(238)
- エスコ(1,083)
- エレコム(246)
- コガネイ(999)
- シヤチハタ(227)
- メディアカバーマーケット(255)
- 大阪魂(585)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「1/4 3/4」の検索結果

ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1/4"-3/4" チッソブローセット
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ
エスコ¥33,600税込¥36,9601組翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02651840-260817-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ
エーワン[ラベル](67件のレビュー)¥629税込¥6921冊(10シート)当日出荷から4日以内出荷いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用粘着タイプきれいにはがせる
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドGクリヤー
コニシ(96件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(170mL)ほか当日出荷から6日以内出荷接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥889税込¥9781袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
ねじりスプリング
サミニ(47件のレビュー)¥449税込¥4941袋(1個)当日出荷から11日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
ステン コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥519税込¥5711パック(9本)当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
3/4"DRx1・1/4" ソケット
エスコ¥6,160税込¥6,7761個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):30.5ソケット部外径(d1:mm):44.5質量(g)339全長L(mm)58外径(Φmm)44.5寸法t1(mm)22寸法t2(mm)32.6差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)38対辺(inch)1.1/4
...


















![NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686994-130919-02.jpg)






![[1/4-3/4インチ]用 バンドツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456591-180824-02.jpg)


![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02651840-260817-02.jpg)