カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,380)
  • 制御機器(2,040)
  • 農業機械(1,943)
  • 科学研究・開発用品(1,859)
  • 自動車純正部品(1,714)
  • パソコン/周辺機器(1,597)
  • 配管・水廻り設備部材(1,464)
  • メカニカル部品(1,357)
  • バイク純正部品(1,286)
  • 測定用品(1,236)
  • バイク部品(1,061)
  • オフィス家具(911)
  • 空圧工具(900)
  • 油圧機器・油圧ホース(787)
  • 切削工具(624)
  • FA担当者のオススメ新商品(560)
  • 空調・照明・電設資材(533)
  • ねじ・ボルト・釘(406)
  • 作業工具(351)
  • 機構部品(314)
  • 電動工具(307)
  • 厨房用品(273)
  • 自動車補修部品(269)
  • 家電(236)
  • 建築金物(219)
  • 電気材料(163)
  • カー用品(148)
  • 物流用品(139)
  • 研磨材(127)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(113)
  • 清掃用品(104)
  • 作業服(94)
  • 事務用品(94)
  • 船舶用品・漁業資材(91)
  • 医療(91)
  • 防犯用品(87)
  • 安全用品(75)
  • 建材・エクステリア(74)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(73)
  • 溶接用品(71)
  • 学童・教育用品(71)
  • 店舗什器・備品(67)
  • タイヤ・足回り(60)
  • バッテリー・電装(60)
  • 住設機器(59)
  • 保管用品(55)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 塗料(52)
  • 測定関連サービス(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(48)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • 安全保護具(45)
  • 防災用品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 自転車部品(28)
  • 農業・園芸資材(27)
  • ヘルスケア(25)
  • 梱包用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 整備工具・収納(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 介護用品(18)
  • 日用品(17)
  • 手袋(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • テープ(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 救急・衛生(13)
  • エンジン工具(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 安全標識(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 縫製用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • マスク(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)

「1/4 r」の検索結果

30,773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイコックニップル R1/4 千代田通商ハイコックニップル R1/4千代田通商
309税込340
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)37寸法A(mm)43二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"x R1/8" アクセスバルブエスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA402GC-2
R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
200税込220
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-205タケノコ径(Φmm)8.5
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテックシマルーベ用 アダプターR 1/4"×シマテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
ステンレス 六角ニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1/4TBC(タブチ)
539税込593
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8107材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手
PTチーズメッキ付 千代田通商PTチーズメッキ付千代田通商(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ニップルメッキ付 千代田通商ニップルメッキ付千代田通商(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
コンパクト設計です。 ニッケルメッキをしております。 本体に型式をレーザーでマーキングしています。
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質/仕上真鍮メッキ付最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40ねじの種類R
ステンレス丸ニップル カクダイステンレス丸ニップルカクダイ
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ニップル材質SUS304
ステンレス六角ニップル カクダイステンレス六角ニップルカクダイ
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304接続方式両ネジ
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(37件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(24件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
フレアナット イチネンTASCOフレアナットイチネンTASCO
759税込835
1セット(5個)
4日以内出荷
適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
片ニップル テーパー モノタロウ片ニップル テーパーモノタロウ(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)28サイズG1/4×R1/4六角(mm)14販売区分業務用
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
ニップル G1/4×R1/4 麻場ニップル G1/4×R1/4麻場
699税込769
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
元用ボールコック G1/4×R1/4 麻場元用ボールコック G1/4×R1/4麻場
1,998税込2,198
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ニップル G1/4×R1/2 麻場ニップル G1/4×R1/2麻場
699税込769
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/2
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4 フロンケミカルPTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0791質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
元用ボールコック G1/4×R3/8 麻場元用ボールコック G1/4×R3/8麻場
1,998税込2,198
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R3/8適合ホース径(Φmm)8.5
アトマ1/4 ツボ万アトマ1/4ツボ万(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
アトマ1/4 替刃 ツボ万アトマ1/4 替刃ツボ万(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など寸法(mm)37.5×105適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキンイチネンTASCO(6件のレビュー)
329税込362
1パック(6個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用材質NBR
検知管 ガステック検知管ガステック(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ エスコR 1/4"xRc1/4"/45° エルボエスコ
470税込517
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"材質真鍮形状エルボ取付ねじR1/4×Rc1/4入数1個
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(83件のレビュー)
399税込439特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコR 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコR 1/4"xR 1/4" ニップルエスコ
180税込198
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-353
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11
R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個) エスコR 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)34対辺(mm)17呼び径(A)8入数1個ねじ径R1/4”
R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-122
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホースセットイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(3本)
当日出荷
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
流量調整弁付カップリングプラグ R1/4 千代田通商流量調整弁付カップリングプラグ R1/4千代田通商(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番292-5770質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃
R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
...
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
"1/4 r" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷