耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐油、耐薬品
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57
最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)
材質ナイロン
タイプN1-1-1/4
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120
内径(Φmm)4.57
外径(Φmm)6.35
最小曲げ半径(mm)23
使用流体空気・水・一般作動油
質量(g/m)16
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
材質ナイロン12
色緑(不透明)
長さ(m)20
内径(Φmm)4.57
最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下)
外径(Φmm)6.35
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
チューブ外径(inch)1/4
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード