カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(806)
    • 小ねじ(90)
    • 六角穴付ボルト(65)
    • つまみねじ(1)
    • 止めねじ(17)
    • 六角穴付ボタンボルト(16)
    • 六角ボルト(70)
  • 機構部品(282)
    • つまみ(9)
  • 自動車補修部品(7)
    • 自動車用小ねじ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,687)
    • カプラー(675)
  • 測定用品(745)
    • マグネットベース関連用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1,594)
  • 油圧機器・油圧ホース(953)
  • 制御機器(879)
  • 切削工具(787)
  • FA担当者のオススメ新商品(563)
  • 建築金物(543)
  • 科学研究・開発用品(527)
  • 作業工具(516)
  • 家電(471)
  • 農業機械(444)
  • メカニカル部品(436)
  • 空調・電設資材(408)
  • パソコン/周辺機器(311)
  • 物流用品(175)
  • 空圧工具(161)
  • 塗装・養生・内装用品(150)
  • 建材・エクステリア(120)
  • 電気材料(111)
  • 防犯用品(96)
  • 電動工具(95)
  • 農業・園芸資材(75)
  • 照明(64)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
  • 学童・教育用品(56)
  • 安全用品(54)
  • 清掃用品(48)
  • カー用品(43)
  • 安全標識(42)
  • タイヤ・足回り(41)
  • オフィス家具(38)
  • 溶接用品(36)
  • スプレー・オイル・グリス(33)
  • 住設機器(32)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 研磨材(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • バイク部品(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 防災用品(20)
  • 整備工具・収納(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 事務用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 医療(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 自転車部品(10)
  • 日用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 厨房用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ(mm)/山数
材質
その他・アルミ・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・TAKIGEN(タキゲン)・Modes・ノガ・日産ネジ・カクダイ・NBK(鍋屋バイテック会社)・bitstrong・BOSCH(ボッシュ)・SMC・RS PRO・Festo・フジトク・清水製作所[継手]・PISCO(ピスコ)・SK11・千代田通商・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4ネジ」の検索結果

16,330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W1/4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコW1/4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
375税込413
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-106A材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径W1/4頭部形状皿頭
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
標準扇形ノズル SUS303製 いけうち標準扇形ノズル SUS303製いけうち(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
四角プラグ アソー四角プラグアソー(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用モノタロウ(58件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8使用流体空気
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(17件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(23個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウラインカプラー 分岐用 回転式モノタロウ(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(5件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
ストレート AirTACストレートAirTAC(4件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用マサル工業(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅生地)ノーブランド(21件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ大阪魂(4件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造小型圧力計(A形立型・Φ50)右下精器製造(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(35件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち標準充円錐ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
カップリングプラグ 流量調整付き モノタロウカップリングプラグ 流量調整付きモノタロウ(43件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。使用流体空気相手側取付サイズPT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-5~60
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル C型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(10件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
高圧ホース BIGM(丸山製作所)高圧ホースBIGM(丸山製作所)(26件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
タイマー 散水用 簡易 モノタロウタイマー 散水用 簡易モノタロウ(57件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18取扱説明書(1.2MB)
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)モノタロウ(42件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
板付ナット 八幡ねじ板付ナット八幡ねじ(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質表面処理三価クロメート
エルボ AirTACエルボAirTAC(3件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から7日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
リフト用パッド OHNO(大野ゴム工業)リフト用パッドOHNO(大野ゴム工業)(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(11件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス( 取付自在蓋)未来工業(24件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
ユニクロ 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)
199税込219特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプモノタロウ(60件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管にタイプ引出し小60個引出し数60仕切板60引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
テフロンパッキン(平) TOKO(東洋計器興業)テフロンパッキン(平)TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2材質テフロン内径(Φmm)6
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 黄銅製モノタロウ(25件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
...