カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 継手(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
- カプラー(15)
- 配管用ワンタッチ管継手(8)
- 切削工具(137)
- タップ(40)
- ジョイント式(20)
- ダイス(7)
- 空調・照明・電設資材(74)
- 冷媒用ゲージ用アクセサリ(4)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 高圧用アダプタ(4)
- 高圧用その他継手(2)
- 機構部品(4)
- オイルポッド窓(2)
- 空圧工具(107)
- 制御機器(17)
- 測定用品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 溶接用品(12)
- 作業工具(11)
- 農業機械(9)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(28)
- アソー(9)
- SKC(2)
- Loc-Line(ロックライン)(13)
- 清水製作所[継手](4)
- イチネンTASCO(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- サンドビック(1)
- CKD(85)
- CEJN(セイン)(82)
- エス・ピー・エアー(36)
- フジキン(27)
- イスカル(23)
- SHINANO(信濃機販)(23)
- カーメックス(22)
- OSG(オーエスジー)(15)
- 井筒製作所(15)
- インガソール・ランド(14)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1/4npt」の検索結果

1/4” NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
チップ(ミルスレッドNPTねじ)
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。仕様片刃種別内径、外径共通材質MT7タイプミルスレッドねじ切りチップ
米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
ミルスレッドNPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
1/4” NPT雄ねじバルブ
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT
イスカル¥6,598~税込¥7,258~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷アメリカ管用テーパーねじです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
NPTFねじ切りチップ ER-NPTF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から18日以内出荷本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
ペンタカット チップ PENTA 24-NPT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ
カーメックス¥22,980税込¥25,2781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
...