カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8,094)
- 農業機械(2,093)
- 制御機器(1,726)
- 作業工具(1,387)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,278)
- 配管・水廻り設備部材(793)
- ねじ・ボルト・釘(750)
- バイク部品(702)
- 切削工具(635)
- 測定用品(458)
- 機構部品(412)
- メカニカル部品(383)
- 油圧機器・油圧ホース(373)
- 空調・照明・電設資材(369)
- FA担当者のオススメ新商品(278)
- 科学研究・開発用品(264)
- 自動車補修部品(250)
- 電気材料(208)
- 防犯用品(188)
- 船舶用品・漁業資材(180)
- 家電(178)
- 事務用品(177)
- 建築金物(140)
- 梱包用品(137)
- 電動工具(137)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(128)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(126)
- 自転車部品(119)
- オフィス家具(117)
- 鈑金・塗装(113)
- 塗料(111)
- 安全標識(110)
- 学童・教育用品(108)
- カー用品(107)
- 店舗什器・備品(103)
- トラック用品・パーツ(103)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(83)
- 防災用品(83)
- 厨房用品(81)
- 日用品(80)
- 安全用品(70)
- 溶接用品(69)
- 研磨材(62)
- 清掃用品(59)
- 塗装・養生・内装用品(59)
- 食品・飲料(58)
- 物流用品(57)
- バッテリー・電装(56)
- 建材・エクステリア(49)
- 医療(48)
- 住設機器(46)
- 整備工具・収納(46)
- 作業服(45)
- スプレー・オイル・グリス(42)
- 卓上消耗品(38)
- 肥料・農薬・除草剤・種(37)
- 農業・園芸資材(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(33)
- 空圧工具(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 縫製用品(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- 介護用品(27)
- 救急・衛生(25)
- 自転車整備工具・アクセサリー(25)
- 保管用品(21)
- 接着剤・補修材(19)
- エンジン工具(19)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- 洗車・清掃(17)
- ヘルスケア(14)
- テープ(13)
- 安全保護具(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 洗剤・除去剤(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- タイヤ・足回り(10)
- マスク(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 理美容(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 農具(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 自動車純正部品(2)
- 手袋(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(90)
- メディアカバーマーケット(6,879)
- BIGM(丸山製作所)(1,905)
- 大阪魂(631)
- コガネイ(401)
- CKD(322)
- エスコ(297)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- omron(オムロン)(210)
- フジトク(166)
- ノーブランド(163)
- StarTech.com(154)
- TRUSCO(145)
- SUS(エスユーエス)(143)
- RS PRO(135)
- ホンダ(125)
- OSG(オーエスジー)(115)
- PROST's(110)
- イチネンTASCO(108)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「1/8 1/2」の検索結果

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1/8"-1/2" マシンキーセット(インチサイズ)
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷エスコ品番EA968ZC-100セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】1/8”×1/8”×3/4”(3)1/8”×1/8”×1”(3)3/16”×3/16”×3/4”(3)3/16”×3/16”×1”(5)3/16”×3/16”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×3/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/2”(5)5/16”×5/16”×1-1/4”(5)5/16”×5/16”×1-1/2”(5)3/8”×3/8”×1-1/4”(5)3/8”×3/8”×1-1/2”(5)1/2”×1/2”×1-1/2”(2)材質鉄(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)210×108×40
IVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥129税込¥1421袋(20枚)当日出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(900個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
...