7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。 付属品製氷皿 性能(冷凍室)フォースター 質量(kg)19 ホワイト 間口(mm)478 電源AC100V(50/60Hz) 内容量(L)92 運転音(dB)26 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1 温度調節7段階 冷媒R600a 取扱説明書(4.11MB) 扉形式右開き 期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L
ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット 電子レンジが置ける耐熱性能天板 スッキリ収納できる奥行スリムタイプ お手入れ簡単「ガラストレイ」 運転音を抑えた静音タイプ 半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1) 質量(kg)19.5 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)23 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★ 定格内容積(L)90
1台
22,980 税込25,278
欠品中

おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン 寸法(mm)据付必要奥行:596 質量(kg)18 オフホワイト 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695 年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ガラス 質量(g)28000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 記号フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。 カウンター下で使用する冷蔵庫です。 厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
用途アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷却能力(℃)-6~12
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品位メタルドア採用、インテリアに馴染むスタイリッシュデザインだからダイニング、リビング、書斎、寝室などどんなお部屋にもマッチ。 2台目の冷蔵庫としてはもちろん、9段階の温度設定で冷凍庫としても使える1ドアファン式冷凍庫です。 お部屋のレイアウトにあわせて扉の開閉方向を左右どちらでも自由に付け替えができるつけかえどっちもドア。 狭いスペースに設置してもドアの開閉がスムーズ。 プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環し、除菌しながら美味しく鮮度を守ります。 トップテーブルは耐熱100度。 電子レンジを載せてご使用いただけます。
その他プラズマクラスター、耐熱100度トップテーブル、ガラス棚2枚+ケース1段 質量(kg)27 メタリックグレー 間口(mm)535 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×770 温度調節冷凍3段階、微凍3段階、冷蔵3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機50/46、電熱装置100 ドアつけかえどっちもドア、ドア数:ドア RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)72<食品収納スペース目安51> 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×870、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷