上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。標準仕切付きです。浅型引出し:パーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。深型引出し:パーティション(縦仕切)1枚・ディバイダー(横仕切)2枚で4升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで7ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで13ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(引手・仕切板を除く)
材質本体:スチール製
色(引手・仕切板)シルバー
高さ(mm)641
奥行(mm)485
間口(mm)473
引出し数10段
最大積載量(kg)180
グリーン購入法適合
引出しD70×4、D140×6
引出し均等耐荷重(kg)30
関連キーワード