極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色ミルキーホワイト
適合電線Φ1.6、Φ2
色ミルキーホワイト
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートフルカラー1コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-101
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプシングルタイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-104
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2215
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
エスコ品番EA940CH-11
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB) 図面(0.48MB)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
極数接地2P
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
仕様巻締端子式
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線Φ1.6、Φ2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-105
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-102
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
エスコ品番EA940CJ-1
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.15MB)
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
露出配線用角型コンセントです。
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
最大出力電力(W)1500
適合電線VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅)
接続端子巻締端子式
適合規格PSE
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
寸法(mm)47.9×110×24.1(D)
種類埋込
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式
差込口1個
アズワン品番64-7953-27
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-121
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
材質耐食アルミニウム合金
エスコ品番EA940CE-761
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
材質ポリエチレンフォーム
色茶
アズワン品番64-9693-89
1個
¥66
税込¥73
4日以内出荷
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。
電線長さ(m)約10
電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2
容量(電線、コンセント)12A
定格電力(W)1200
コンセント個数1ツ口
電線仕様-芯数2
引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)
電源プラグ12A
1巻(10m)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。
電線長さ(m)約10
電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2
容量(電線、コンセント)12A
定格電力(W)1200
コンセント個数1ツ口
電線仕様-芯数2
引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)
電源プラグ12A
アズワン品番64-4069-01
1巻(10m)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-111
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 20A 125V
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具
種別扉付コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
表面処理シボ加工品
口数1口
入数(個)1
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-139
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ
質量(g)55
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5
定格電流(A)2.4
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-115
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-105
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-131
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-138
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 15A 250V
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-122
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2P抜止
定格容量15A 125V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm
サイズ(mm)56×55×43(D)
差込口1
1個(1式)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具
種別コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
表面処理シボ加工品
口数1口
入数(個)1
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具
種別接地コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2PE 15A 125V
定格電流(A)15
表面処理シボ加工品
口数1口
入数(個)1
接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2PE抜止
定格容量15A 125V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm
サイズ(mm)56×55×43(D)
差込口1(接地付)
1個(1式)
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ