●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状入ズミ
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。
材質ASA
形状出ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。
材質ASA
質量(g)21
寸法L(mm)70
寸法H(mm)50
寸法W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。
色ミルキーホワイト
材質PVC
質量(g)60
タイプB型
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)16
寸法W(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。
材質PVC
色ミルキーホワイト
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
形状フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。
形状ジョイントカバー
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
釘固定できない箇所に最適です
粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です
蓋の装着が容易にできます
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ち固定も容易にできます
用途壁などへ配線した際の配線保護に。
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。
ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。
簡単に交換できる替刃式。
本体アルミ合金製の軽量タイプ。
全長(mm)317
適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか
材質アルミ合金
質量(g)670
寸法A(mm)317
切断能力100mmまで
寸法D(mm)18
寸法B(mm)104
寸法C(mm)51
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード