「1斗缶注ぎ口」の検索結果
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
全長(mm)90
内径(Φmm)40
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)40mm
タイプ40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質ポリエチレン樹脂
質量(g)19
タイプ50mm凸
アズワン品番65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
塗料の小分けに使用します。
用途容器として
RoHS指令(10物質対応)対応
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)50mm
型式50mm
質量(g)20
タイプ50mm平
アズワン品番65-2357-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
使用温度範囲(℃)0~60
危険物の類別非危険物
中身の取り出しが片手でできます。缶固定金具、回転防止金具付。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)400×440×750
有効内寸(mm)245×245×355
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)
規格JIS Z1607(B型口金)適合
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン
材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)15~16
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン
タイプ40/50mm凸
RoHS指令(10物質対応)対応
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン
タイプ40/50/70mm凸
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塗料・シンナー用
適合(口サイズ)40mm
型式40mm
タイプ40mm凸
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。
トラスコ品番450-2701
質量(g)700
表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)
危険物の類別非危険物
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷