108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード線長さl(mm)205 仕様リード付 材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線 寸法D(Φmm)7 リード線太さ(mm2)5.5
1箱(10本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
規格D種 材質銅メッキ 工法単一式
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
319 税込351
当日出荷

オール銅メッキ。先端までメッキがしてあります。絶縁不良や漏電による感電や火災などの事故を防ぐ。
用途エアコン工事用部材 付属品IV1.6mm 緑2.6m 材質銅メッキ鋼板(S型) 寸法(mm)300
1箱(100個)
94,980 税込104,478
5日以内出荷



業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む) 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物生まれ(天然精油配合)の守るチカラ 植物成分配合でダニよけ効果が約1ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。製品周辺への屋内塵性ダニ類の侵入抑制率を確認しています。) ダニの嫌がる5種の植物成分配合。 アース独自の下向きスリット採用!ダニの嫌がる香りが広がります。 化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ダニよけだけでなく、消臭効果も。 おくだけ簡単!倒れても安心なゲルタイプ 【品名】芳香・消臭剤 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
用途屋内塵性ダニ類の忌避 成分ダニよけ成分(天然精油)、消臭成分(緑茶エキス)、界面活性剤、香料 種別置き型 容量110g シリーズアースダニよけ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×72×103 適合害虫ダニ 有効期間約30日(使用環境により異なります) 利用場所屋内
1個(110g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅メッキ処理。
用途連結式アース棒と併せて使用します。 材質銅メッキ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、電源用 種別抜け止めアース付1コ口 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付 種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質アルミダイカスト製 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
6,398 税込7,038
欠品中

水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの11種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 セピアブラウン 種類合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢ツヤ消し RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V 種別アース付1コ口 定格電流(A)15 定格電圧(V)125
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ史上最も香るアロマリッチタイプ。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイをしっかり除去 ロマンスピンク:高級な香水をイメージした、気分がうっとりするような、愛らしいピンクフローラルバニラの香りです。 使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。) 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用
使用場所トイレ 香りロマンスピンク 成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) 使用方法(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。) シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-87 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
439 税込483
当日出荷

可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
種別1本蛇管式 仕様静電気帯電防止形 タイプハイスコープV型(面体) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ史上最も香るアロマリッチタイプ。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイをしっかり除去 イノセントホワイト:高級な香水をイメージした、気分が落ちつくような、気品のあるホワイトフローラルムスクの香りです。 使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。) 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用
使用場所トイレ 香りイノセントホワイト 成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) 使用方法(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。) シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-88 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
439 税込483
当日出荷

【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ!史上最も香るアロマリッチタイプのお部屋用の置き型消臭芳香剤。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 【ボトルが上】で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がお部屋、玄関のイヤなニオイをしっかり除去
成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所室内 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)1.5ヵ月から3ヵ月
1個(400mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【香水調の香り際立つ】香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ。史上最も香るアロマリッチタイプ。奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 【ボトルが上】で上から下に液が落ちるから、(1)最後の一滴まで香りがしっかり続く(2)振らなくても液残りゼロで使い切れる(3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り3種の消臭剤がお部屋、玄関のイヤなニオイをしっかり除去
香りリュクスパープル:高級な香水をイメージした、気分が穏やかになるような、心惹かれるフルーティーフローラルムスクの香り 有効期間1.5ヵ月から3ヵ月(温度や使用環境により変動します) 使用場所室内 シリーズDEOSH 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
439 税込483
当日出荷

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS A4201-1992相当品
厚さ(mm)2 入数(枚)1 電線仕様-種別線種×線長:オニヨリ線40スケ×1m付
1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)F型アップコン アース付1コロ
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 角型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘って食べさせて撃滅 家のまわりや庭にまくだけで、ナメクジ・カタツムリ、ダンゴムシ・ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリなどのさまざまな害虫を誘引し、食べさせて駆除します。 ひと晩で効果を実感! さまざまな害虫の食性に合わせて、緑色・茶色・赤色・黄色の4種の顆粒を食べやすいサイズにして混合しています。 まいた翌日から効果を実感できます。 (1)緑色顆粒:ナメクジ・カタツムリが好きな成分を配合 (2)茶色顆粒:ダンゴムシ・ワラジムシが好きな成分を配合 (3)赤色顆粒:ヤスデ・コオロギが好きな成分を配合 (4)黄色顆粒:ムカデ・アリが好きな成分を配合 まきやすいボトルで簡単処理 まきやすいボトルにたっぷり入っていますので、広い範囲の害虫を駆除できます。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル 適合害虫ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリ タイプ顆粒 適合場所庭、家のまわり 散布面積(m2)1m2あたり約2g 有効期間約2ヶ月
1本(300g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人に親しまれてきた香りを4種詰合せた炭酸タイプの入浴剤。 温泉成分(炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム)と炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進し、肩こり・腰痛・冷え症に効果があり、1日の疲れをやわらげます。 湯上がり後もポカポカ感が持続します。湯色:有色透明。 葛根&生姜成分配合(保湿成分) 【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 【医薬部外品】
シリーズ温泡 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(45g×20錠)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】。(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)。(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。・直撃すれば飛ぶのも忘れる。(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。
用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。 使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。 区分防除用医薬部外品 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ 有効期間約1ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1缶(550mL)
1,690 税込1,859
当日出荷

●1年に1度は徹底ケア!イヤな虫を駆除 ・ムカデ、コバエ、アリなど60種以上のイヤな虫にしっかり効く ・アース史上、効果最長(※虫ケア用品1プッシュ式スプレーにおいて。):光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。 ・プッシュするだけ簡単:気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。 ※速効性はありません。効果は害虫の大きさによって数時間から数日かけてゆっくり現れます。害虫の侵入を予防するものではありません。 ●事前準備・掃除不要 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
タイプ60回分 適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、チョウバエ、アリ、クモ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、キクイムシ、コナナガシンクイなど60種以上 成分【有効成分】ブロフラニリド 種別スプレー シリーズゼロノナイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45 使用の目安部屋の広さ・噴射回数:1.5畳・1回、4.5畳・3回、6畳・4回、9畳・6回、12畳・8回 使用場所害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、棚の裏など) アズワン品番65-2349-75 利用場所屋内
1本(75mL)
2,790 税込3,069
当日出荷

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 角型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、送り端子付 種別抜け止めアース付1コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質アルミダイカスト製 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷