細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別JIS1級
材質FC300
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質花崗岩
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)200×300
高さ(mm)75
平面度(μm)8
精度1級
トラスコ品番466-5716
材質鋳鉄
幅(mm)200
質量(kg)10
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)8
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)200×300
高さ(mm)75
平面度(μm)15
精度2級
トラスコ品番466-5767
材質鋳鉄
幅(mm)200
質量(kg)10
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)15
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×1000
高さ(mm)220
精度1級
精度(μm)13
トラスコ品番838-1774
質量(kg)330
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。
定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
呼び寸法(mm)500×750
種別JIS1級
材質FC300
質量(kg)架台:42、定盤:160
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法S(mm)50
本体寸法(mm)500×750×160
寸法l(mm)750
平面度(μm)11
寸法h(mm)160
寸法w(mm)500
架台形状Ⅰ
1組
¥619,800
税込¥681,780
31日以内出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。
表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
平面度(μm)10
精度1級
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
材質FC250
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質FC250
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×300
高さ(mm)85
平面度(μm)8
精度1級
トラスコ品番466-5724
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)20
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)8
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩
寸法(縦×横)(mm)1000×2000
高さ(mm)270
精度1級
精度(μm)19
トラスコ品番838-1771
質量(kg)1250
1個
¥4,798,000
税込¥5,277,800
翌々日出荷
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(mm)1000×1500
高さ(mm)250
精度1級
精度(μm)16
トラスコ品番838-1770
質量(kg)980
1個
¥3,198,000
税込¥3,517,800
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
高さ(mm)220
精度1級
精度(μm)14
トラスコ品番838-1769
質量(kg)470
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)600×600
高さ(mm)140
精度1級
精度(μm)10
トラスコ品番838-1773
質量(kg)170
1個
¥669,800
税込¥736,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750
高さ(mm)140
精度1級
精度(μm)11
トラスコ品番838-1772
質量(kg)175
1個
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×400
高さ(mm)95
平面度(μm)8
精度1級
トラスコ品番466-5732
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)26
タイプ精密検査用
奥行(mm)400
精度・平面度(μm)8
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
精密石定盤と専用アングル台とセットしたサービス価格品です。
関連キーワード