63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外形寸法(mm)430 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)306 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕上アルマイト仕上
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご HE1-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)351 材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 寸法(mm)(脚端具)36×120 仕上(脚端具)ジンクロメッキ JIS規格JIS規格品 接合の状態バルジ加工方式
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金(一部鋼製) 使用角度(°)75 規格JIS規格品、Aマーク認定品 踏面幅(mm)42 支柱外幅(mm)409.5 支柱内幅(mm)352.5 はしご最大外幅(mm)461.0
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)350 材質アルミ合金製 仕様固定式、自在スベリ止め端具
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション一連はしご 1ALF型
最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328 材質アルミ合金製 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)392(外寸)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ1連はしご JXV-S
軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 トラスコ品番792-0237 踏ざん踏面幅(mm)42 外寸(mm)430
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)317 材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ 使用角度(°)75 仕様電気工事用 耐電圧35000V 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸) 材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご LA1-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)130
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご HA1-b
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)374 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 最大外形寸法(mm)461 支柱(mm)426(外寸) JIS規格JIS1300形規格品
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ1連はしご
最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご 接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。 端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格JISマーク・Aマーク 支柱(mm)28.5×77 踏面幅(mm)42 接合の状態バルジ加工 支柱外幅(mm)461 支柱内幅(mm)353
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

ピカコーポレイション1連はしご スーパージョブ 1JOB型
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


長谷川工業FRP1連梯子
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)110 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)348 材質FRP 使用角度(°)75 仕様75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。 幅(mm)402 耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)406 材質アルミ
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金 規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 踏ざん踏面幅(mm)43 踏ざん間隔(mm)305 JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088) 有効幅(mm)正面:351 最大使用質量(kg)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途様々な作業に。 踏ざん踏面幅(mm)41 踏ざん間隔(mm)310 最大使用質量(kg)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 踏ざん踏面幅(mm)42 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)358
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)448 材質アルミ 奥行(mm)(踏ざん)70°・140、60°・151
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長谷川工業FRP1連はしご
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)110
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持運びに便利なコンパクトタイプ 昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。 プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。 エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。 踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く) コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)330 材質アルミ、アルマイト処理 使用角度(°)75
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)344 材質アルミ、カラーアルマイト処理 使用角度(°)75 規格iFデザイン賞
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニット交換式 1連はしご LLS型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションユニット交換式 1連はしご LLS型
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。 材質アルミ合金
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質FRP(支柱のみ) 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸)
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型 ピカコーポレイション 動画あり
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。 材質アルミ合金 取扱説明書(1.34MB) 最大使用質量(kg)150
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)290 材質アルミ 幅(mm)250 仕上生地
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。 材質レッドパイン(ヨーロッパ)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

設置場所により角度を選べる両面使用型。上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 材質アルミ 使用角度(°)60・70 規格Aマーク認定品
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組
9,280 税込10,208
翌日出荷

技打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用 材質アルミ 仕様EH-30、EH-45、EH-60が必要
1本
37,980 税込41,778
翌日出荷

長谷川工業中間梯子/EH
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)117 有効長(m)1.50
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
114,300 税込125,730
翌日出荷

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)74 材質アルミ 使用角度(°)75 材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

技打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用 材質アルミ 仕様EH-30、EH-45、EH-60が必要
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

作業現場でのベランダ乗り換え用。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 高さ(mm)(天板からの手すり)900 天板寸法(mm)520×480 高さ調整範囲(mm)最大190(脚部/ピッチ5cm間隔で4段階)
1台
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)