用途11120S用
仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応
適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16
適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ
材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~9/□
自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。字幅は、0.28mm・0.38mm・0.5mmから選べます。
シリーズスタイルフィット
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.5
インク顔料インク
入数1本
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:12mm●外径ホース:16mm●カラー:青●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3905
アズワン品番65-7909-23
1セット(25個)
¥80,949
税込¥89,044
欠品中
関連キーワード