3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

幅(mm)18.42 ピッチ(mm)4.95 極数8 シリーズCommercial MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
749 税込824
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.95mmジェンダー = オスシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート幅 = 18.42mm深さ = 21.59mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKポジティブロックモータマウントハウジング. ソケットコンタクト用のプラグ型ハウジングやピンコンタクト用のレセプタクル型ハウジングとして利用可能な業務用MATE-N-LOKポジティブロックモータ取り付けハウジングです。この業務用MATE-N-LOKモータ取り付け電線対電線2列コネクタハウジングは、UL94V-2の自然色のナイロン製で、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全に極性化されています。また、ポジティブロック機能により、振動や衝撃が激しい環境でもコネクタ同士が確実に固定されます。ソケットコンタクトについては、代表品番< 720-2133&#x27;) 720-2133/を参照し、ピンコンタクトについては、代表品番< 302-0524&#x27;) 302-0524/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
翌々日出荷

関連カテゴリ