カテゴリ

  • 建築金物(66)
  • 作業工具(48)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「1.2mm 針金」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀)ミニ万能鋏TAKAGI(高儀)
659税込725
1個
4日以内出荷
手のひらサイズで使いやすい さびにくいステンレス刃 連続作業に効くスプリング付
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR切断能力(mm)鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
倍力万能ハサミ Basic Tool倍力万能ハサミBasic Tool
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
小さな力で強力切断。ギザ付で滑らずカット。
全長(mm)260質量(g)400切断能力(mm)(ステンレス)0.6 / (針金)2.5 / (鉄板)1.2
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」日本化線
19,980税込21,978
1巻
8日以内出荷
しっかり結束できる作業現場の優れモノ!普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、25kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
万能はさみASライト カーブ E-Value万能はさみASライト カーブE-Value
889税込978
1本
翌々日出荷
手が干渉しにくいカーブタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
万能はさみAS ライト E-Value万能はさみAS ライトE-Value
889税込978
1本
翌々日出荷
細かなカットもしやすいスリムタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプ先細タイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
万能鋏カーブ TAKAGI(高儀)万能鋏カーブTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
切り進んでも手にあたらないカーブタイプ グリップ開き幅を2段階に切替可能 滑りにくいラバーグリップ 連続作業に効くスプリング付 サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス刃物鋼 【グリップ】PP/TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金(ノッチ部)】Φ2.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線(ノッチ部)】Φ2.5 【プラ板】1.2 【皮革・ゴム板】4.0
又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里)又釘(鉄/めっき)(パック品)OHSATO(大里)
709税込780
1袋(650本)
翌々日出荷から5日以内出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。材質表面処理めっき
ステンレス万能鋏ストレート TAKAGI(高儀)ステンレス万能鋏ストレートTAKAGI(高儀)
990税込1,089
1個
翌々日出荷
ストレート刃で薄物もしっかり切れる グリップ開き幅を2段階に切替可能 滑りにくいラバーグリップ 連続作業に効くスプリング付 コード取付穴付 サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP/TPR切断目安(Φmm)薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5、針金(ノッチ部):Φ2.5、アルミ板:1.0、アルミ線(ノッチ部):Φ2.5、プラ板:1.2、皮革・ゴム板:4.0
JIS強力ニッパー TAKAGI(高儀)JIS強力ニッパーTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JIS付き 両刃タイプ スプリング付
用途電気工事・金属細工・針金加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
パワフル金切鋏 TAKAGI(高儀)パワフル金切鋏TAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル質量(g)530サイズ(mm)270
カラー針金 グレー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー針金 グレーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,720税込2,992
1袋(5巻)
4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質スチール、表面処理:ビニール被覆
カラー針金 茶 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー針金 茶ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,720税込2,992
1袋(5巻)
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質スチール、表面処理:ビニール被覆
ユニクロ 針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,880税込2,068
1袋(5巻)
4日以内出荷
なまし鉄線にメッキを施しています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(m)20
カラー針金 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー針金 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,095税込2,305
1袋(5巻)
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質スチール、表面処理:ビニール被覆
カラー針金 緑 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー針金 緑ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,095税込2,305
1袋(5巻)
翌々日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質スチール、表面処理:ビニール被覆
カラー針金 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー針金 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,095税込2,305
1袋(5巻)
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質スチール、表面処理:ビニール被覆
ステンレス針金 「太さ」#18 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス針金 「太さ」#18ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サビに強く、軟質(なまし線)で柔らかく加工しやすい。
トラスコ品番686-0687材質SUS304長さ(m)20番手18#(1.2mm)
巻き付けチャック イマダ巻き付けチャックイマダ
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
439税込483
1巻(20m)
当日出荷から翌日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜
プチニッパー 100mm TSUNODA(ツノダ)プチニッパー 100mmTSUNODA(ツノダ)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
針金白ビニール被覆 ユニット針金白ビニール被覆ユニット
469税込516
1組(20本)
予約販売
白ビニール被覆針金を使いやすいサイズにカットしてあります。
用途標識固定用に。トラスコ品番665-1252材質/仕上スチール、ビニール被覆:白質量(g)20タイプカットタイプ長さ(m)0.2線径(mm)1.2
直線ワイヤー ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)直線ワイヤー ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
419税込461
1パック(25本)
当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
409税込450
1巻(20m)
当日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆
直線ワイヤー 銅線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)直線ワイヤー 銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
458税込504
1パック(15本)
当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質長さ(mm)200
ステンレス線 エスコステンレス線エスコ
2,940税込3,234
1巻
翌日出荷
材質SUS304質量(kg)1
鉄線(ユニクロメッキ) エスコ鉄線(ユニクロメッキ)エスコ
1,690税込1,859
1巻
翌日出荷
倍力金切はさみ 直型 iHelp倍力金切はさみ 直型iHelp
799税込879
1個
当日出荷
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
JISペンチ TAKAGI(高儀)JISペンチTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)218呼び寸法(mm)150刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
JISペンチ TAKAGI(高儀)JISペンチTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)305呼び寸法(mm)175刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパーTSUNODA(ツノダ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)230質量(g)0.35切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパーTSUNODA(ツノダ)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)220質量(g)0.34切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー先曲りラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)パワー先曲りラジオペンチTSUNODA(ツノダ)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)156質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)パワー万能ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー先曲りラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)パワー先曲りラジオペンチTSUNODA(ツノダ)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)165質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)パワー万能ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)161質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワーラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)パワーラジオペンチTSUNODA(ツノダ)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)161質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワーラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)パワーラジオペンチTSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
まとめ買い カラー針金 TRUSCOまとめ買い カラー針金TRUSCO
3,298税込3,628
1組(10本)
当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら