カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,501)
  • 制御機器(347)
  • 切削工具(230)
  • 測定用品(176)
  • 機構部品(121)
  • 作業工具(107)
  • 電動工具(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 電気材料(65)
  • 建築金物(59)
  • メカニカル部品(40)
  • 空調・電設資材(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 物流用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 溶接用品(16)
  • 研磨材(14)
  • バイク部品(13)
  • オフィス家具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 防災用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)

「1.6mm ねじ」の検索結果

関連キーワード
4,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
巻き取り式 充電ケーブル USB-C to USB-C 90cm PD60W データ転送対応 コンパクト収納 エレコム巻き取り式 充電ケーブル USB-C to USB-C 90cm PD60W データ転送対応 コンパクト収納エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。
用途片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。 ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。 ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。 狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。 両端にUSB Type-C(TM)プラグを搭載。USB Power Delivery最大出力60Wで、スマートフォンやタブレットなどをスムーズに充電できます。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。 難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質プラグメッキ:金メッキピンホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど対応DisplayPort Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○、ツイストペアケーブル:○(通信線)、(電圧/電流)最大20V/3A(60W)形態パッケージ:袋+ステッカー保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6
巻き取り式 充電ケーブル USB-C to USB-C 90cm PD60W データ転送対応 コンパクト収納 エレコム巻き取り式 充電ケーブル USB-C to USB-C 90cm PD60W データ転送対応 コンパクト収納エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。 ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。 ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。 狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。 両端にUSB Type-C(TM)プラグを搭載。USB Power Delivery最大出力60Wで、スマートフォンやタブレットなどをスムーズに充電できます。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。 難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質プラグメッキ:金メッキピンしろちゃん(ホワイト×ブラック)規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど対応DisplayPort Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○、ツイストペアケーブル:○(通信線)、(電圧/電流)最大20V/3A(60W)形態パッケージ:袋+ステッカー保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(※理論値)ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
9,490税込10,439
1箱(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高スーパー斬鉄刃 125x24P(S)三高
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高スーパー斬鉄刃 110x28P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高スーパー斬鉄刃 100x22P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段 長尾製作所5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段長尾製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
5インチベイのフロント部から外部の冷気を取り込み、HDDやケース内を効率良く冷却します。 120mmサイズの冷却ファンを1台搭載可能です。※冷却ファン別売りになります。 吸気口にはフィルターを搭載しており、ケース内部へのホコリの侵入を低減することができます。 フィルターは水洗いが可能で掃除が簡単です。 オール金属製でフロントパネルにもスチールを使い、金属の持つ剛性と重圧感を演出しています。 艶のあるブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容フロントパネル、フィルター、取付ネジ一式板厚(mm)1.6材質(内部)亜鉛メッキ鋼板材料【フロントパネル】鉄塗装
巻き取り式 充電ケーブル USB-C to USB-C 90cm PD60W データ転送対応 コンパクト収納 エレコム巻き取り式 充電ケーブル USB-C to USB-C 90cm PD60W データ転送対応 コンパクト収納エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。
用途片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。 ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。 ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。 狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。 両端にUSB Type-C(TM)プラグを搭載。USB Power Delivery最大出力60Wで、スマートフォンやタブレットなどをスムーズに充電できます。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。 難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
巻き取り式 充電ケーブル USB-A to USB-C 90cm データ転送対応 コンパクト収納 エレコム巻き取り式 充電ケーブル USB-A to USB-C 90cm データ転送対応 コンパクト収納エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。
用途片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。 ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。 ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。 狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。 USB-A - USB Type-C(TM)プラグを搭載。最大出力15Wで、スマートフォンやタブレットなどをスムーズに充電できます。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。 難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/3A(15W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含むコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなど、およびUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
巻き取り式 充電ケーブル USB-A to USB-C 90cm データ転送対応 コンパクト収納 エレコム巻き取り式 充電ケーブル USB-A to USB-C 90cm データ転送対応 コンパクト収納エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。 ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。 ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。 狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。 USB-A - USB Type-C(TM)プラグを搭載。最大出力15Wで、スマートフォンやタブレットなどをスムーズに充電できます。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。 難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/3A(15W)しろちゃん(ホワイト×ブラック)規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含むコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなど、およびUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
巻き取り式 充電ケーブル USB-A to Lightning 90cm データ転送対応 MFi認証 コンパクト収納 エレコム巻き取り式 充電ケーブル USB-A to Lightning 90cm データ転送対応 MFi認証 コンパクト収納エレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB-A - Lightningケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。
用途片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。 ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。 ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。 狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。 USB-A - Lightningプラグを搭載。最大出力12Wで、iPhone・iPadなどをスムーズに充電できます。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。 難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/2.4A(12W)ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含むコネクタ形状USB-Aプラグ - Lightningプラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなど、およびLightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsプラグ金メッキピン保証期間1年間ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)引張強度(N)100 1 分間使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(11巻)ほか
5日以内出荷から75日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
ソルギャップ 50A用 厚さ1.6mm アクアソルソルギャップ 50A用 厚さ1.6mmアクアソル
22,980税込25,278
1パック
5日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)61.1ソケット部ねじ寸法【ANSI】2、【JISI】50mm
ソルギャップ 20A用 厚さ1.6mm アクアソルソルギャップ 20A用 厚さ1.6mmアクアソル
18,980税込20,878
1パック
52日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)27.7ソケット部ねじ寸法【ANSI】3/4、【JIS】20mm
ソルギャップ 25A用 厚さ1.6mm アクアソルソルギャップ 25A用 厚さ1.6mmアクアソル
19,980税込21,978
1パック
52日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)34.5ソケット部ねじ寸法【ANSI】1、【JISI】25mm
ソルギャップ 外径42(44)mm 厚さ1.6mm アクアソルソルギャップ 外径42(44)mm 厚さ1.6mmアクアソル
19,980税込21,978
1パック
52日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6ソケット部ねじ寸法【ANSI】、【JISI】
ソルギャップ 32A用 厚さ1.6mm アクアソルソルギャップ 32A用 厚さ1.6mmアクアソル
19,980税込21,978
1パック
5日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)43.2ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.25、【JISI】32mm
ソルギャップ 15A用 厚さ1.6mm アクアソルソルギャップ 15A用 厚さ1.6mmアクアソル
17,980税込19,778
1パック
52日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)22.2ソケット部ねじ寸法【ANSI】1/2、【JIS】15mm
ソルギャップ 40A用 厚さ1.6mm アクアソルソルギャップ 40A用 厚さ1.6mmアクアソル
19,980税込21,978
1パック
5日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)49.1ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.5、【JISI】40mm
ソルギャップ 外径70(74)mm 厚さ1.6mm アクアソルソルギャップ 外径70(74)mm 厚さ1.6mmアクアソル
21,980税込24,178
1パック
5日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)77.1ソケット部ねじ寸法【ANSI】2.5、【JISI】65mm
コンプレッションフィッティング 三晃電気工業コンプレッションフィッティング三晃電気工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
プラソリッドハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラソリッドハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法s(mm)14
強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
229税込252
1袋(4枚)
翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付き材質(ワッシャー)鉄/ユニクロめっき
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」日本化線
35,980税込39,578
1巻
8日以内出荷
しっかり結束できる作業現場の優れモノ!普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています本製品は、50kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」日本化線
17,980税込19,778
1巻
8日以内出荷
しっかり結束できる作業現場の優れモノ!普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、25kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)天野製作所
5,000税込5,500
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mmΦ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント HEX (SUS410/パシペート)天野製作所
4,900税込5,390
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,500税込3,850
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,100税込4,510
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(140本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら