美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。
サイズA4判
紙厚(mm)0.193
仕様ヨコ書き
材質上質紙(157g/m2)
質量(g)1180
タイプヨコ書き
寸法(縦×横)(mm)297×210
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り
適合材木質材料
主な適合機械モルダー他
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
仕様コネクタ A:オスDB25●コネクタ B:メスRS232●長さ:1.8m●Serial printer cable 9 / 25-pole. 9-pin D-Sub BU to 25-pole D-Sub ST Plug housing encased for optimum strain relief Screening wire, connected to foil screen of cable and both plugs Excellent protection prevents data loss and electrical interferences
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質PP
色オレンジ/オレンジ
容量(L)14.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×352×112
ネスティング高さ(mm)58
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×310×98
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×294×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
関連キーワード