カテゴリ

  • 制御機器(1,827)
  • 農業機械(565)
  • 作業工具(508)
  • メカニカル部品(503)
  • 切削工具(437)
  • パソコン/周辺機器(346)
  • 測定用品(260)
  • バイク部品(241)
  • ねじ・ボルト・釘(199)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 空調・電設資材(116)
  • 船舶用品・漁業資材(106)
  • 機構部品(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • 家電(90)
  • 物流用品(86)
  • 医療(80)
  • 事務用品(76)
  • 卓上消耗品(71)
  • 科学研究・開発用品(69)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 電気材料(67)
  • トラック用品・パーツ(67)
  • 照明(66)
  • 建築金物(64)
  • カー用品(61)
  • 安全靴・作業靴(60)
  • 自動車補修部品(58)
  • バッテリー・電装(53)
  • 研磨材(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 厨房用品(49)
  • 防犯用品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 電動工具(45)
  • 防災用品(42)
  • 作業服(37)
  • 縫製用品(35)
  • 空圧工具(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 塗料(31)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 救急・衛生(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 食品・飲料(22)
  • 接着剤・補修材(21)
  • オフィス家具(20)
  • 自転車部品(20)
  • 溶接用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 介護用品(17)
  • 日用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • テープ(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 清掃用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • マスク(8)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 手袋(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • バイク純正部品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全標識(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • エンジン工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「10-24」の検索結果

関連キーワード
7,423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(2本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
889税込978
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
929税込1,022特価
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ノコ刃24×10Assy(軟鋼用) 日東工器ノコ刃24×10Assy(軟鋼用)日東工器(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1ケース(10枚)
当日出荷
適合ESH-80、ESH-80Aトラスコ品番276-8712メーカー商品コード42538
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)ケリー電気産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
M10-M24mm シールワッシャーセット エスコM10-M24mm シールワッシャーセットエスコ
5,030税込5,533
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YD-100
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(466件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(301件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ステンレス)大阪魂(49件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1箱(30本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソーLENOX(レノックス)(34件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
匙(さじ) ステンレス製 サンダイヤ匙(さじ) ステンレス製サンダイヤ(23件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
3,014税込3,315
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
569税込626特価
1パック(1本)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
DILEM-10-G(24VDC) EATON(イートン)DILEM-10-G(24VDC)EATON(イートン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
879税込967特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
uni パワータンク uni(三菱鉛筆)uni パワータンクuni(三菱鉛筆)(78件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6最大径(Φmm)12.4材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ラシャ切鋏 俊作ラシャ切鋏俊作(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
全長(mm)約252刃渡り(mm)約108仕様化粧箱入材質(足部)鋳物材質(刃)高級刃物鋼
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
10,880税込11,968特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)uni パワータンク替芯uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ラミネートフィルム Asmix(アスカ)ラミネートフィルムAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
829税込912
1冊(100枚)
当日出荷
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
忍者ブラシ2p 早川工業忍者ブラシ2p早川工業(3件のレビュー)
299税込329
1パック(2個)
当日出荷
指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン幅(mm)10全長(mm)170高さ(mm)20質量(g)約16繰り返し・詰め替え対応
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
599税込659特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
499税込549特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
(下敷)グリーン材質40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、下敷:70%再生不織布(PET))タイプダブル(下敷き付き)グリーン購入法適合マット厚(mm)1.2下敷厚(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
729税込802
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
異径六角ニップル アソー異径六角ニップルアソー(30件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(49件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
関連キーワード
...