カテゴリ

  • 制御機器(2,452)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(571)
  • バイク部品(547)
  • 科学研究・開発用品(402)
  • 切削工具(356)
  • 自動車純正部品(296)
  • 作業工具(294)
  • メカニカル部品(279)
  • バイク純正部品(233)
  • 測定用品(221)
  • 配管・水廻り設備部材(182)
  • 機構部品(151)
  • パソコン/周辺機器(132)
  • 家電(119)
  • トラック純正部品(112)
  • 電気材料(105)
  • 農業機械(90)
  • 厨房用品(86)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 建築金物(62)
  • 接着剤・補修材(59)
  • 物流用品(43)
  • 空調・電設資材(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 防犯用品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 電動工具(33)
  • オフィス家具(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • バッテリー・電装(24)
  • テープ(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 事務用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • エンジン工具(22)
  • 梱包用品(21)
  • 手袋(21)
  • 食品・飲料(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 清掃用品(18)
  • カー用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 照明(17)
  • 医療(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 安全用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 日用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 縫製用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 介護用品(7)
  • 保管用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 作業服(6)
  • 塗料(5)
  • 空圧工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 安全保護具(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「10×250」の検索結果

関連キーワード
7,784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10x250mm ロングタガネ エスコ10x250mm ロングタガネエスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
全長(mm)250刃幅(mm)10エスコ品番EA572LB-8材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)六角8
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズアズワン(1件のレビュー)
28,710税込31,581
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
Φ10x250mm 門落し(ステンレス製) エスコΦ10x250mm 門落し(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ10×250取付穴径(mm)4
コンベヤローラー FF10V40-10-250 富士製作所コンベヤローラー FF10V40-10-250富士製作所
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
フリーローラです。 低騒音で滑らかに回転します。
用途耐荷重:18kgローラ幅W(mm)RL250材質パイプ:硬質塩ビ、エンドキャップ:樹脂、ボール:スチール質量(g)161シャフト径(Φmm)Φ10材質(ローラー部)硬質塩ビローラ外径(Φmm)Φ40
アースコード(H)10X250 KITACOアースコード(H)10X250KITACO
179税込197
1個
翌々日出荷
10x250mm T型Boxレンチ エスコ10x250mm T型Boxレンチエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618GB-10
(18741)ナット; M10 250 いすゞ自動車(18741)ナット; M10 250いすゞ自動車
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
バイオカップ MP10-250B cottaバイオカップ MP10-250Bcotta
35,980税込39,578
1個(2000個)
4日以内出荷
材質バイオPET寸法(Φ×mm)外寸:直径105×H55
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-10-250L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-10-250L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:250シャフト長さL(mm)スリーブL2:50スリーブ径(Φmm)D:16
10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-10
10x250mm 電工ポイントチゼル(グリップ付) エスコ10x250mm 電工ポイントチゼル(グリップ付)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DC-11
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セット アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セットアズワン
14,400税込15,840
1個
欠品中
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L250用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7608-31
ボルト フランジ 10X250 90105KVB900 ホンダボルト フランジ 10X250 90105KVB900ホンダ
629税込692
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90105-KVB-900
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210 ワゴジャパンWago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
6日以内出荷
極数10P端子間ピッチ(mm)3.5仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)4.879取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥定格電流(A)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1操作ボタン有りインパルス電圧(V)4結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Qストロングホールド
799税込879
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-250Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-250Z)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-250Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-250Z)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-250Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-250Z)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BSZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BZ)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250
RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 250 mA RS PRORS PRO インジケータライト 2.5 V E10 250 mARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
G-3 (11 mm)丸型MES
仕様定格電圧 = 2.5 V口金 = E10定格電流 = 250 mA直径 = 11mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 24 mmレンズ色 = クリア寿命 = 30hRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250BZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250BSZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250BSZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 960A/10 250μL S METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 960A/10 250μL SMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
11,980税込13,178
1個(10パック×96本)
翌々日出荷
詰め替えパック 個別包装型汎用チップ 汎用チップ グリーンパック個別詰替用滅菌済250μL960本(10パック)
容量(μL)250アズワン品番64-3931-95
スリット式ロッドレスORC10シリーズ ORC10X250 コガネイスリット式ロッドレスORC10シリーズ ORC10X250コガネイ
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)250作動方式複動形
中国電源コードRVV3芯プラグ付3M黒10A250V 川崎電線中国電源コードRVV3芯プラグ付3M黒10A250V川崎電線
16,980税込18,678
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0全長(m)3導体外径(Φmm)約1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.5シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X250シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)250作動方式複動形
中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付3M黒10A250V 川崎電線中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付3M黒10A250V川崎電線
18,980税込20,878
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0全長(m)3導体外径(Φmm)約1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250RZSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250ZSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250AZSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-250Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-250Z)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-250Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-250ZSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付2M黒10A250V 川崎電線中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付2M黒10A250V川崎電線
15,980税込17,578
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0全長(m)2導体外径(Φmm)約1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-250AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-250AZSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V 川崎電線欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V川崎電線
11,980税込13,178
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V 川崎電線豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V川崎電線
13,980税込15,378
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 960A/10 250μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 960A/10 250μLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,898税込10,888
1個(10パック×96本)
8日以内出荷
詰め替えパック 個別包装型汎用チップ 汎用チップ グリーンパック個別詰替用250μL960本(10パック)
容量(μL)250アズワン品番64-3931-94
...