カテゴリ

  • 制御機器(255)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10μf 250v」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ SPG

    コンデンサ

    SPG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,1μF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,1μF,±5%

    日本ケミコン
    819税込901
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 11.1mm高さ = 11.6mm寸法 = 16.2 x 11.1 x 11.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5%

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7172-87
  • フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:30.8mm●寸法:31 x 15.9 x 30.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6940-83
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10%

    KEMET
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-56
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,10μF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,10μF,±5%

    日本ケミコン
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 21.2mm高さ = 22.2mm寸法 = 28.2 x 21.2 x 22.2mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10μF

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1袋(300個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂

    プッシュナット軸用(SUS)

    大阪魂(32件のレビュー)
    429税込472
    1パック(150個)ほか
    当日出荷
    材質SUS形状プッシュナット軸用
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 面取器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    面取器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途パイプの切断仕上げ用
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)31寸法(mm)15.9×25.8×31高さ(mm)25.8奥行(mm)15.9電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)27.5
  • ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーター

    ソケット・抵抗・その他

    オリエンタルモーター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10%

    ニチコン
    829税込912
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    889税込978
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY

    Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    VISHAY
    849税込934特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●極性あり:極性●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6981-54
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1袋(25個)
    当日出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-65
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10%

    KEMET
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様静電容量 = 50μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 96mm寸法 = 50 (Dia.) x 96mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -25℃ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,2.2μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,2.2μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)8.5×16.3×26高さ(mm)16.3奥行(mm)8.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)12×21.5×26高さ(mm)21.5奥行(mm)12電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量4.7μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)22.5
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 22μF

    ニチコン
    819税込901
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF

    日本ケミコン
    949税込1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.22μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.22μF ±10%

    TDK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7T許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだTDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±10%

    TDK
    979税込1,077
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 4.7μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 4.7μF, ±10%

    VISHAY
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 41.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 15.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF

    KEMET
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 77 x 146mm長さ = 146mm高さ = 146mm直径 = 77mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10%

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入

    KEMET
    37,980税込41,778
    1箱(58個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-82
  • フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 10μF ±10% 1袋 2個入 ニチコン

    フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 10μF ±10% 1袋 2個入

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    XKシリーズ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:27.5mm●長さ:30.5mm●奥行き:15.6mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:30.5 x 15.6 x 24.7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:5101-1アズワン品番65-7082-38
  • ルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16

    ルビコン
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。BXCシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc C3225 C3225X5R1E106K250AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc C3225 C3225X5R1E106K250AA

    TDK
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    TDKタイプ1210シリーズC3225.MLCCCシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。.特長.ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。.用途:.一般的な電気製品移動通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧25Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X5R動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースC3225
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 4.7μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 4.7μF

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10%

    VISHAY(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 13mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1μF, ±10%

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 10mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応