作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
色グリーン
高さ(mm)742
材質(天板)帯電防止マット張り
グリーン購入法適合
つや300
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742
色グリーン
高さ(mm)740
奥行(mm)750
グリーン購入法適合
製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。
生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。
職業別シーン精密機械・電子機器製造
混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)
仕様携帯電話ポケット、衿吊り、ワンポイント、エコマーク、内ポケット、肘タック
種別長袖ブルゾン
材質フロントファスナー樹脂
エコマーク認定認定
生地エコペット高制電サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049
製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。
生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。
職業別シーン精密機械・電子機器製造
混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)
機能帯電防止素材使用、低発塵
仕様ワンポイント、エコマーク
種別ツータックパンツ
エコマーク認定認定
生地エコペット高制電サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049
製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。
生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。
職業別シーン精密機械・電子機器製造
混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)
機能帯電防止素材使用、低発塵
仕様衿吊り、ワンポイント、エコマーク、右脇二重ポケット
種別長袖スモック
材質フロントファスナー樹脂
エコマーク認定認定
生地エコペット高制電サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049
製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。
生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。
職業別シーン精密機械・電子機器製造
混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)
機能帯電防止素材使用、低発塵
仕様ワンポイント、エコマーク
種別ツータックパンツ
エコマーク認定認定
生地エコペット高制電サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049
クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に
種別クリーンパック:無
材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付)
色ダークグレー
間口(mm)560
張地導電性ビニールレザー
機能座面昇降機能:ガススプリング
座幅(mm)430
導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω
表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω
座奥行(mm)410~450
ISO規格クラス100
グリーン購入法適合
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG44
芯数10
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
色ダークグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)100以下
肉厚(mm)絶縁体:0.3
構成導体:30/0.08A AWG26
芯数4心
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
対数(P)2
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)500
導体抵抗(Ω/km)137以下
1巻(100m)
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。
電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。
抑制素子はCR方式採用。
バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。
基本的にメンテナンスフリーです。
充分なサージ抑制効果を持ちます。
ピンは交換可能です。(別売り)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
耐電圧商用周波耐電圧:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)50/60共用
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC
抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air
感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air))
検知原理MOS type
検知範囲1~30ppm of H2
対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.)
電流(mA)(Heater)42±4
負荷抵抗variable 0.45kΩ min.
測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH
消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間7 days
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高度(m)2000まで
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG47
芯数50
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
色ノーマル
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG43
芯数30
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG45
芯数16
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
色ノーマル
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG42
芯数16
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG46
芯数40
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG38
芯数40
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG35
芯数26
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG40
芯数60
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG36
芯数30
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
色ダークグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)100以下
肉厚(mm)絶縁体:0.3
構成導体:30/0.08A AWG26
芯数26心
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
対数(P)13
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)500
導体抵抗(Ω/km)137以下
1巻(100m)
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
色ダークグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)100以下
肉厚(mm)絶縁体:0.3
構成導体:30/0.08A AWG26
芯数50心
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
対数(P)25
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)500
導体抵抗(Ω/km)137以下
1巻(100m)
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
弱電・半導体工場に求められる高制電ユニフォームです。ホコリの原因となる毛羽の発生しにくいポリエステル長繊維を使用し低発塵性です。環境負荷を低減させるリサイクル素材を使用しています。
材質エコペット高制電ツイル(ポリエステル100%)
色スプレーグリーン
サイズM
胸囲(cm)116
肩幅(cm)49
袖丈(cm)55
着丈(cm)64
表面抵抗値(Ω)1.0×10^12以下
アズワン品番3-716-03
グリーン購入法適合
1着
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG33
芯数16
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG37
芯数34
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色ノーマル
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG28
芯数16心
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色ノーマル
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG30
芯数64心
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG32
芯数14
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG39
芯数50
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG31
芯数10心
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色ノーマル
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG29
芯数30心
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG34
芯数20
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG41
芯数64
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー
適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間
使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)
定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗
定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]
温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)
接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)
耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁
絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。キャスター付で移動もラクラク。
材質(キャスター)エラストマー車(ストッパー付き2個)
キャスター径(Φmm)50
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
質量(kg)12.2
色導電レザー:ホワイト
サイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595
タイプ背付きタイプ
表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満
アズワン品番1-8180-21
材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
グリーン購入法適合
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
質量(kg)13.2
色導電レザー:ホワイト
タイプ背付きタイプ
全幅(mm)595
全高(mm)855~1015
寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195
表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満
座高(mm)490~650、座:460×460
アズワン品番1-8180-22
グリーン購入法適合
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
関連キーワード