1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。型式…10型。総質量…約14.1kg。薬剤質量…4.6kg。全高…約800mm。全幅…約250mm。放射時間(20℃)…約23秒。放射距離(20℃)…3~4m。能力単位…B-3・C。使用温度範囲…-30~+40℃
10型 種類二酸化炭素 放射時間約23秒(20℃) 放射距離3~4m(20℃) 薬剤量(kg)4.6
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷