カテゴリ

  • バイク純正部品(110)
  • 農業機械(43)
  • 自動車純正部品(37)
  • 制御機器(24)
  • メカニカル部品(22)
  • トラック純正部品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(12)
  • 空圧工具(11)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • カー用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「10-1060」の検索結果

関連キーワード
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FESTOOL ドミノチップセット DSシステナー入 DS4/5/6/8/10 1060個入(576794) ハーフェレFESTOOL ドミノチップセット DSシステナー入 DS4/5/6/8/10 1060個入(576794)ハーフェレ
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
ドミノDF500でご使用いただけるドミノチップ6種類とドミノカッター5種類のセット!初期購入に便利な全種類チップセットと全サイズドミノカッター5種(4.5.6.8.10mm)のセットとなります。専用システナー入りで保管にも最適なシステナ―入りドミノチップセット。
セット内容ドミノチップ【4×20mm (450個)、5×30mm (225個)、6×40mm (150個)、8×40mm (100個)、8×50mm (75個)、10×50mm (60個)】、ドミノカッターD4,5,6,8,10mm 各1個、専用システナー
OA賞状用紙 白 縦書用 タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 縦書用タカ印(ササガワ)(4件のレビュー)
869税込956
1冊(10枚)
当日出荷
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.193仕様タテ書き材質上質紙(157g/m2)タイプタテ書きRoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389
小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック C-21象印チェンブロック(37件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
10アクティブC1060 SHIMANO(シマノ)10アクティブC1060SHIMANO(シマノ)
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
アルミスプール装着でハイコストパフォーマンスの磯カゴ/投げリール。 上級機種に採用されているアルミスプールや主要回転部のベアリング装備など、磯カゴ/投げを楽しむための仕様をバリュープライスで実現しました。 入門者にこそ使っていただきたい、コストパフォーマンスに優れた、選んで間違いのない磯カゴ/投げリールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)35径(Φmm)スプール:69ハンドル長さ(mm)85自重(g)650ギア比3.8糸巻き量(号-m)ナイロン:5-250、 6-200、 8-160、PE:4-225、 5-175、 6-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82ドラグ力(Kg)最大:15
(94101)ワッシャー ホンダ(94101)ワッシャーホンダ(13件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から6日以内出荷
PIPE VENT D5x10x1060 GIL GP 800 CM001432 piaggio(ピアッジオグループ)PIPE VENT D5x10x1060 GIL GP 800 CM001432piaggio(ピアッジオグループ)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]FCスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](16件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス透明目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
手動チェーンブロック 象印チェンブロック手動チェーンブロック象印チェンブロック
29,980税込32,978
1台
当日出荷
TSスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]TSスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
6,998税込7,698
1ケース(50本)
当日出荷から12日以内出荷
9410106000 ホンダ9410106000ホンダ(5件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
主な適合純正品番94101-06000主な適合車種(ホンダ)400X
2枚刃スパイラルステップドリル RUKO2枚刃スパイラルステップドリルRUKO
25,980税込28,578
1本
当日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
9,398税込10,338
1本
当日出荷
スライド式ギヤプーラー用替爪です。
セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
ゴムハンホルダー 道刃物工業ゴムハンホルダー道刃物工業
179税込197
1個
当日出荷
ラビーゴム30mmサイズがぴったり収まるプラスチック製の持ち手です。手にフィットする押しやすい形状です。ゴムイン定規と合わせて使えば位置決めもしやすい
用途消しゴムはんこ、年賀状の作成材質ABS樹脂寸法(mm)33×33×50
バリーハンター底側面ツクシタイプ バーテックバリーハンター底側面ツクシタイプバーテック
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
ボルト 6カク 6X18 92101060180A ホンダボルト 6カク 6X18 92101060180Aホンダ(2件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
コンプ シリンダーヘッド SK11コンプ シリンダーヘッドSK11
989税込1,088
1個
翌々日出荷
空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーの交換用部品です。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツの取り付けをするためのシリンダーヘッドです。
用途空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質アルミダイキャスト寸法(mm)外径約86、ネジ穴直径約7X4個ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
ボルト 6カク 6X20 92101060200A ホンダボルト 6カク 6X20 92101060200Aホンダ(6件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
カバーグラス アズワンカバーグラスアズワン
6,790税込7,469
1セット(100枚×10箱)
当日出荷
厚さ(mm)0.13~0.16材質硼珪酸ガラス
アトマシート ツボ万アトマシートツボ万(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から翌々日出荷
自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
ボルト 6カク 6X10 92101060100A ホンダボルト 6カク 6X10 92101060100Aホンダ(3件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GROM
オイルゲージM形 家原ライト工業オイルゲージM形家原ライト工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
ボルト 6カク 6X25 92101060250A ホンダボルト 6カク 6X25 92101060250Aホンダ(3件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
999,800税込1,099,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL同軸ケーブル, BNC SMAAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTOPM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付TAKEMOTO
349税込384
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
トラスコ品番772-6121材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110高さ(mm)47奥行(mm)110名称キャップ危険物の類別非危険物
チップ ラック付 SIBATA(柴田科学)チップ ラック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1箱(960本)
当日出荷から4日以内出荷
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
のぼり旗 らーめん 黒地白文字 No.SNB-5024 W600×H1800 トレードのぼり旗 らーめん 黒地白文字 No.SNB-5024 W600×H1800トレード
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ボルト 6カク 6X25 92101060250B ホンダボルト 6カク 6X25 92101060250Bホンダ
44税込48
1個
当日出荷
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチマイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)イチグチ(2件のレビュー)
669税込736
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボルト 6カク 6X8 92101060080A ホンダボルト 6カク 6X8 92101060080Aホンダ(6件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
エアードリル NRD-19R 部品 日本ニューマチック工業エアードリル NRD-19R 部品日本ニューマチック工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
ガスケット タイミングケース (SE) MAZDA(マツダ)ガスケット タイミングケース (SE)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
窓付き玉子焼き器のフタ アイメディア窓付き玉子焼き器のフタアイメディア
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
玉子焼き器に合わせたスクエアタイプの蓋です。中身が見えるガラス窓付きで、焼き具合が確認でき便利です。こびりつきにくく、汚れを落としやすいふっ素樹脂加工。
用途内径(約)13×17cm~15.5×19cmの玉子焼き器用材質本体/鋼板(表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工)、ガラス部/強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂寸法(cm)17×22.2×3.3
ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
エアードリル NRD-22R 部品 日本ニューマチック工業エアードリル NRD-22R 部品日本ニューマチック工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
...