カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,121)
  • 制御機器(4,344)
  • 自動車純正部品(3,363)
  • ねじ・ボルト・釘(1,992)
  • トラック純正部品(1,899)
  • メカニカル部品(1,764)
  • 切削工具(1,502)
  • 測定用品(1,478)
  • バイク純正部品(1,184)
  • 農業機械(995)
  • パソコン/周辺機器(968)
  • 医療(826)
  • 機構部品(825)
  • 科学研究・開発用品(807)
  • 電気材料(773)
  • 配管・水廻り設備部材(745)
  • 家電(725)
  • 作業工具(725)
  • 空調・電設資材(496)
  • バイク部品(446)
  • 照明(360)
  • 防犯用品(293)
  • 物流用品(238)
  • 建築金物(230)
  • 介護用品(218)
  • 油圧機器・油圧ホース(190)
  • 船舶用品・漁業資材(186)
  • 研磨材(185)
  • 事務用品(185)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
  • 建材・エクステリア(169)
  • 溶接用品(160)
  • 塗料(157)
  • 卓上消耗品(156)
  • 自動車補修部品(154)
  • 保管用品(153)
  • オフィス家具(152)
  • 学童・教育用品(145)
  • 厨房用品(144)
  • 防災用品(132)
  • 電動工具(116)
  • 安全用品(109)
  • 測定関連サービス(108)
  • 清掃用品(103)
  • 店舗什器・備品(102)
  • 食品・飲料(99)
  • 梱包用品(93)
  • 塗装・養生・内装用品(92)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(84)
  • 自動車用オイル・ケミカル(78)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(75)
  • 作業服(69)
  • 農業・園芸資材(66)
  • 空圧工具(66)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(65)
  • 救急・衛生(64)
  • エンジン工具(64)
  • 測量用品(土木/建設)(63)
  • ヘルスケア(63)
  • テープ(62)
  • 整備工具・収納(57)
  • 接着剤・補修材(56)
  • 日用品(52)
  • 縫製用品(52)
  • スプレー・オイル・グリス(49)
  • カー用品(44)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • 安全標識(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 自転車部品(36)
  • トラック輸送・安全用品(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(30)
  • バッテリー・電装(28)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 安全保護具(26)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • 住設機器(16)
  • 手袋(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 理美容(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 農具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「10-40」の検索結果

37,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 本体:アルミ板アーム:鋼板下面/カバー:ポリカーボネート 透明 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
質量(kg)1.6シルバー寸法巾236 長233 高130mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)59.9取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)186.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)63/62/63配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)11200調光の可否非調光従来光源水銀灯250W相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応
キューモール 木製モールディング R・dot・Sキューモール 木製モールディングR・dot・S
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。
ソートハケ 八ツ矢工業ソートハケ八ツ矢工業
699税込769
1個
8日以内出荷
粘度の高い防腐剤などの塗付に
材質柄/木、毛/混毛質量(g)65刷毛幅(mm)75
充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電 通勤・通学 寒さ対策ELPA
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ最大持続時間約9時間約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載モバイルバッテリー機能搭載充電時LEDで電池残量がわかります本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
デジタル温湿度計 WIZ'Aデジタル温湿度計WIZ'A
1,180税込1,298
1個
翌々日出荷
用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に材質本体 :ABS樹脂ホワイト測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。測定間隔30秒最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!ベルと星(B)本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質【スチール】PVC質量(kg)3.32使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)消費電力(W)17.8定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)1500×35×500点灯方式全点灯駆動方式AC-DCアダプタ方式
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)240長さ(m)2.5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)2.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)2500×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)24接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)850長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)7.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)10000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)96接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000 azbil(旧:山武)2点検出防爆スイッチ :VCX-7000azbil(旧:山武)
56,980税込62,678
1個
39日以内出荷
同時動作・PT10°・動作 レバーなし・TIIS パッキン式コネクタのみ・コンジット R用形状(TIIS防爆)・銀接点・低温仕様-40~+60℃・容器材料 標準形ADC12
マグネットフライパンホルダー タワー ホワイト 山崎実業マグネットフライパンホルダー タワー ホワイト山崎実業
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) / マグネット / クッション・滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)250備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面耐荷重(kg)2適合サイズ深さ7cm以下の一般的なフライパン ※フライパンのサイズや形状によっては収納できない場合もあります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8.3×11内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】11.3×6.6・7.4×2.5
マグネットフライパンホルダー タワー ブラック 山崎実業マグネットフライパンホルダー タワー ブラック山崎実業
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) / マグネット / クッション・滑り止め:シリコーンゴムブラック質量(g)250備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面耐荷重(kg)1.5適合サイズ深さ7cm以下の一般的なフライパン ※フライパンのサイズや形状によっては収納できない場合もあります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8.3×11内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】11.3×6.6・7.4×2.5
ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ブラック 山崎実業ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ブラック山崎実業
600税込660
1個
7日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン ネオジムマグネットブラック質量(g)25備考設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面内容量(mL)60耐熱温度(℃)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5×5.5
ラチェット&ソケット・ビットセット Betaラチェット&ソケット・ビットセットBeta
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形鶴見製作所
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)日産ネジ
823税込905
1パック(10本)
3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 日本サニパックポリ袋日本サニパック
15,980税込17,578
1箱(40冊×10枚)
4日以内出荷
薄手な分資源を節約している省資源タイプの業務用ポリ袋になります。中身が見えにくい黒色です。
用途ゴミ袋材質HDPE厚さ(mm)0.025組数10枚縦(mm)900横(mm)800入数40冊RoHS指令(10物質対応)対応
チューナーレステレビ CHiQチューナーレステレビCHiQ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部電源(V)AC 100 50/60Hz取付ねじ上:M4 × 10mm ×2本、下:M4 × 10mm ×2本視野角左右約 178°/ 上下約 178°VESAマウント(mm)200 × 200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)環境【使用 / 保管】温度 : 0~40℃ / -20~60℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz
ミッチャク専科 コンクリート・モルタル合板用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 コンクリート・モルタル合板用下地プライマーEpoChemical
12,980税込14,278
1缶(4kg)
3日以内出荷
FRP・ウレタン防水施工用下地プライマー。モルタル・ケイタル板・タイル・コンクリート・合板・大理石の下塗り塗料樹脂です。ウレタン系の一液型プライマーで、下地への染み込みと表面膜残りのバランス、作業性にも優れています。強密着、耐水、耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートの防水加工にもご使用いただけます。アルカリ・水分・木部ヤニ止めにも効果が期待できます。
用途タイルやコンクリートへの防水加工、下地作りに使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。透明タイプ1液性乾燥時間(分)【ハロゲンランプ】20、【直射日光下】30、【蛍光灯】30~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)RICOH 360度カメラ THETA XRICOH(リコー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
用途動画・写真撮影仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル日機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途外観検査ならびに目視検査照明など付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)565×120×10消費電力(W)38全光束(Lm)3200電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700照度(Lx)1500使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.24MB)導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)730×65×27.5電源(V)DC24消費電力(W)32使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)3100保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.91MB)電源ケーブル3m
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。ヘッドケースはアルミダイカスト、アームはステンレス製で、その上に耐候性コーティングを施しているため頑丈で壊れにくいスポットライトです。また誘導雷サージを素早く迂回させる設計で、落雷などから製品を保護します。屋外でも安全に常設設置が可能です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途広告看板照明、サイン照明、屋外照明など材質ヘッドケース:アルミ / アーム:ステンレス電源(V)AC100-240使用温度(℃)-10~40保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.52MB)期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000電源ケーブル1.5m
防水型面発光LEDライト 3mケーブル 日機防水型面発光LEDライト 3mケーブル日機
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)540×115×26電源(V)DC24消費電力(W)37使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)2570保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)1350RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.72MB)電源ケーブル3m
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.14MB)電源ケーブル3m
面発光LEDライト 3mケーブル 日機面発光LEDライト 3mケーブル日機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
用途目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明など付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)730×60×10消費電力(W)21全光束(Lm)2000電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700照度(Lx)1000使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.07MB)導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術でスリムな設計です。乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のぎらつきを抑えた目に優しいLED照明です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)DC24保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000電源ケーブル3m
LEDバックライト 日機LEDバックライト日機
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出します。独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認することができます。そのため画像処理検査では正確に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。
用途画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明など材質【拡散板】アクリル電源(V)DC24使用温度(℃)-10~40 (ただし、氷結しないこと)保護等級IP40材質(フレーム)アルミニウム合金色温度(K)5700配光角度(°)113RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)期待寿命(時間)(使用温度:25℃ )60,000電源ケーブル3m
LED投光器 ケーブル3m 日機LED投光器 ケーブル3m日機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途工事現場などの屋外作業照明など材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン電源(V)AC100-240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.86MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル日機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途外観検査ならびに目視検査照明など電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.24MB)導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付日機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.14MB)電源ケーブル2m(プラグ付)
ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯東京メタル
7,998税込8,798
1パック(10本)
6日以内出荷
ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36
DC~200kHz、最大400A 電流プローブ OWONDC~200kHz、最大400A 電流プローブOWON
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
AC 電流レンジ:4A、40A 200A、200A-400A精度:±2.0%rdg±5-digit、±3.0%rdg±5-digit感度:1mV/10mA 1mV/0.1A 1mV/1ADC 電流レンジ:4A、40A、200A、200-400A精度:±1.5%rdg±5-digit、±3.0%rdg±5-桁感度:1mV/10mA、1mV/0.1A、1mV/1A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(kHz)DC - 200 (±3dB)測定レンジ4A/40A/400Aクランプ径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
DC~200kHz、クランプ径23mm AC/DC クランプ電流プローブ OWONDC~200kHz、クランプ径23mm AC/DC クランプ電流プローブOWON
33,980税込37,378
1台
32日以内出荷
測定レンジ:4A、40A、400A地磁気による誤差:±30mA max残留磁気(±100A/10A):±30mA max周波数帯域:DC~200kHz(±3dB)開口サイズ:最大23mm起動時にオート・ゼロロー・バッテリー・アラーム
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●ACレンジ:4A - 400A●DCレンジ:4A - 400A周波数帯域(kHz)200RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら