カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(84)
  • 制御機器(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100 110v 25w」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーシャンデリア球25W耐熱グリーン 旭光電機工業

    カラーシャンデリア球25W耐熱グリーン

    旭光電機工業
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)96ガラス球:耐熱透明グリーン定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボール球25W ELPA

    ミニボール球25W

    ELPA(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • ミニクリプトン球 25W オーム電機

    ミニクリプトン球 25W

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニランプS35 25W 旭光電機工業

    ミニランプS35 25W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • E14S型ミニ25W ELPA

    E14S型ミニ25W

    ELPA(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)64クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
  • ボール球G50 25W 旭光電機工業

    ボール球G50 25W

    旭光電機工業
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • カラーシャンデリア25WE26 旭光電機工業

    カラーシャンデリア25WE26

    旭光電機工業
    829税込912
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • ボールランプG40 25W 旭光電機工業

    ボールランプG40 25W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ミニランプ25W形22W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ25W形22W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリプトン球25W ELPA

    クリプトン球25W

    ELPA(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)58定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)24定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シャンデリア球 C32E12 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 25W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球25W 旭光電機工業

    シャンデリア球25W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • プチランプ長円柱型 25W 旭光電機工業

    プチランプ長円柱型 25W

    旭光電機工業
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)125ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲りシャンデリアE14フロスト25W 旭光電機工業

    曲りシャンデリアE14フロスト25W

    旭光電機工業
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)108ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • E14シャンデリア ELPA

    E14シャンデリア

    ELPA(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100口金E14定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • シャンデリア25W ELPA

    シャンデリア25W

    ELPA(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金B22D定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)37電球の種類白熱電球
  • ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。
    種別25W形電圧(V)110消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000hバルブフロスト定格光束(Lm)230
  • シャンデリア25W ELPA

    シャンデリア25W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • 曲りシャンデリア球25W 旭光電機工業

    曲りシャンデリア球25W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • ミニボール 25W ELPA

    ミニボール 25W

    ELPA
    459税込505
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • シャンデリア E17 25W ELPA

    シャンデリア E17 25W

    ELPA(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • ボール球G40 25W 旭光電機工業

    ボール球G40 25W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ミニボール 25W ELPA

    ミニボール 25W

    ELPA
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • シャンデリア E26 25W ELPA

    シャンデリア E26 25W

    ELPA(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)102消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
  • ミニボール 25W ELPA

    ミニボール 25W

    ELPA(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
  • プチランプ円錐型 旭光電機工業

    プチランプ円錐型

    旭光電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)52ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボール球25W ELPA

    ミニボール球25W

    ELPA
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
  • ミニランプ S35E14 25W オーム電機

    ミニランプ S35E14 25W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W口金E14直径(mm)35
  • ボールランプG50 25W 旭光電機工業

    ボールランプG50 25W

    旭光電機工業
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • シャンデリア球 C32E14 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E14 25W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83
  • プチランプ円柱型 旭光電機工業

    プチランプ円柱型

    旭光電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)63ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/4KV演色性(Ra)Ra83
  • シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32クリア定格100/110V-25W全高(mm)97口金E17直径(mm)37
  • シャンデリア球 C37E26 25W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • シャンデリア球 旭光電機工業

    シャンデリア球

    旭光電機工業
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • カラーシャンデリア球25W耐熱 旭光電機工業

    カラーシャンデリア球25W耐熱

    旭光電機工業
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球 ELPA

    シャンデリア球

    ELPA(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
  • シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    口金E17、25ワットシャンデリア球、ホワイト仕上げタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32ホワイト定格100/110V-25W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
照明カテゴリ