ベースルクス40形25W
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
- 仕様
- 屋内用
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 28/28(100V/200V)
- 定格電圧(V)
- AC100/200
- 定格電流(A)
- 0.28/0.15(100V/200V)
- 色温度(K)
- 5000
- 照度(Lx)
- 1m:960、3m:140、5m:60
- ビーム角(度)
- 1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130
- 使用環境温度(℃)
- -20~40
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 145.7/145.7(100V/200V)
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~240
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(lm)
- 4080
- 演色性(Ra)
- Ra83
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.74MB)
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ



























