カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,794)
  • 制御機器(1,226)
  • メカニカル部品(667)
  • ねじ・ボルト・釘(612)
  • 切削工具(605)
  • 機構部品(478)
  • バイク純正部品(378)
  • バイク部品(349)
  • 科学研究・開発用品(259)
  • パソコン/周辺機器(242)
  • 測定用品(223)
  • 農業機械(185)
  • 物流用品(183)
  • 空調・電設資材(164)
  • 自動車純正部品(150)
  • 船舶用品・漁業資材(141)
  • 電気材料(138)
  • 卓上消耗品(129)
  • 研磨材(128)
  • 作業工具(118)
  • 油圧機器・油圧ホース(115)
  • 梱包用品(69)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 店舗什器・備品(67)
  • トラック純正部品(63)
  • 安全用品(62)
  • 建築金物(60)
  • 家電(60)
  • 電動工具(48)
  • 医療(45)
  • カー用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 清掃用品(36)
  • 学童・教育用品(34)
  • 介護用品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(29)
  • 縫製用品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • オフィス家具(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 溶接用品(24)
  • 日用品(24)
  • 防犯用品(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 防災用品(21)
  • エンジン工具(21)
  • 厨房用品(20)
  • 作業服(20)
  • 食品・飲料(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 照明(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 事務用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 手袋(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 塗料(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 保管用品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自転車部品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 住設機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農具(3)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「100-16」の検索結果

9,627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー100-16T硬質 マキタチップソー100-16T硬質マキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
その他(MY100-16~) SMCその他(MY100-16~)SMC
569税込626
1個
9日以内出荷
レストアサンダー2 100×16 ヤナセ(柳瀬)レストアサンダー2 100×16ヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(10枚)
3日以内出荷
スポット溶接の除去やバリ取り作業に最適です。
用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
Semi-Fシリーズ 100SD16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD16~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
MC100EP16DTG ON SEMICONDUCTORMC100EP16DTGON SEMICONDUCTOR
969税込1,066
1個
7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B16~KANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
バンド(リム) 90/100-16 41023-0024 Kawasakiバンド(リム) 90/100-16 41023-0024Kawasaki
829税込912
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125CBF
バンド(リム),90/100-16 41023-0014 Kawasakiバンド(リム),90/100-16 41023-0014Kawasaki
849税込934
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:41023-0014
ニップン めちゃラクホットケーキミックス 100gx16 ニップンニップン めちゃラクホットケーキミックス 100gx16ニップン
3,198税込3,454
1セット(16個)
3日以内出荷
袋に牛乳を入れる目安線が付いているため計量カップが不要。卵を使わず、ふんわり口溶けのいいホットケーキが焼けます。
その他常温内容量(g)100
ニップン めちゃラククッキーミックス 100gx16 ニップンニップン めちゃラククッキーミックス 100gx16ニップン
3,198税込3,454
1セット(16個)
3日以内出荷
生地を寝かせなくても、うまくクッキーの形が作れます。トースターで簡単にサクサクのクッキーが焼けます。
その他常温内容量(g)100
100x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ100x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
655税込721
1組(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-44
バンド(リム) RR 90/100-16(D) 41023-1072 Kawasakiバンド(リム) RR 90/100-16(D) 41023-1072Kawasaki
889税込978
1個
5日以内出荷
代表車種KX80-J1主な適合純正品番41023-1072主な適合車種(カワサキ)KX80-J1
QX-S416FT 100Mx16p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NECQX-S416FT 100Mx16p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチNEC
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
10/100BASE-TXポートを16ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数16接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付ファンなしマグネットあり
50x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ50x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-49
ニップン めちゃラクレンジケーキミックス 100gx16 ニップンニップン めちゃラクレンジケーキミックス 100gx16ニップン
3,598税込3,886
1セット(16個)
3日以内出荷
袋に牛乳を入れる目安線が付いているため計量カップが不要。レンジで簡単にふわふわ軽い食感のケーキが作れます。
その他常温内容量(g)100
25x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ25x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-47
#100・16x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・16x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)16質量(g)9.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600アズワン品番64-7931-56
#100・16x32mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)16質量(g)26.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600アズワン品番64-7931-96
#100・16x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・16x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
810税込891
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)16質量(g)20.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600アズワン品番64-7931-95
薄形シリンダ CDQ2B100-16 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-16SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
#100・16x 4mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・16x 4mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)16質量(g)4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11.900~59600アズワン品番64-7931-58
CD Series(CDQ2A100-16DCMZ) SMCCD Series(CDQ2A100-16DCMZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
(48213)リーフ,リヤスプリング,NO.3,1510LX100WX16(リヤ スプリング) 日野自動車(48213)リーフ,リヤスプリング,NO.3,1510LX100WX16(リヤ スプリング)日野自動車
36,713税込40,384
1個
7日以内出荷
(48212)リーフ,リヤスプリング,NO.2,1510LX100WX16(リヤ スプリング) 日野自動車(48212)リーフ,リヤスプリング,NO.2,1510LX100WX16(リヤ スプリング)日野自動車
36,713税込40,384
1個
7日以内出荷
(48227)リーフ,リヤスプリング,NO.16,390LX100WX16(リヤ スプリング) 日野自動車(48227)リーフ,リヤスプリング,NO.16,390LX100WX16(リヤ スプリング)日野自動車
9,746税込10,721
1個
7日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
レッズ 外径100Φ 16穴 ムラコレッズ 外径100Φ 16穴ムラコ
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)25
除菌できるアルコールタオルウイルス除去用ボトル つめかえ用70枚×3P エリエール除菌できるアルコールタオルウイルス除去用ボトル つめかえ用70枚×3Pエリエール(1件のレビュー)
949税込1,044
1パック(3個×70枚)
当日出荷
商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(20個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-16DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-16DZ)SMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
22,980税込25,278
1パック(50個)
当日出荷から48日以内出荷
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体 80枚 エリエール除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体 80枚エリエール
498税込548
1本(80枚)
当日出荷
商品タイプ本体効果除菌、ウイルス除去
クランプ&ストッパー サイドクランプ BJ100(M16) BJ100-16060 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ BJ100(M16) BJ100-16060イマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.9タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)150クランプ力(N)58000
除菌できるアルコールタオルボトル つめかえ用80枚×3P エリエール除菌できるアルコールタオルボトル つめかえ用80枚×3Pエリエール(1件のレビュー)
949税込1,044
1パック(3個×80枚)
当日出荷
仕様パック(3パック入)商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズモノタロウ(4件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)ほか
欠品中
お子様や女性にも使いやすい小さめサイズです。 力を入れずに絞ることができます。 綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。 細かな汚れや隙間などの掃除にも便利なミニサイズです。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約150×200ホワイト質量(g/枚)約16/枚繰り返し・詰め替え対応
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層特性保形性
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(4件のレビュー)
88,980税込97,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
BJ100(M16) サイドクランプ イマオコーポレーションBJ100(M16) サイドクランプイマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
質量(g)2900クランプ力(kN)58許容締付トルク(N・m)150
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
...