カテゴリ
- メカニカル部品(188)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
- 制御機器(115)
- 自動車純正部品(104)
- バイク純正部品(97)
- 農業機械(59)
- 作業服(58)
- 空調・照明・電設資材(49)
- トラック純正部品(49)
- 介護用品(43)
- 測定用品(39)
- 切削工具(35)
- 物流用品(33)
- 機構部品(33)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- パソコン/周辺機器(25)
- 科学研究・開発用品(22)
- 医療(21)
- 店舗什器・備品(19)
- 研磨材(19)
- 電気材料(18)
- 防災用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 自動車補修部品(16)
- バイク部品(14)
- 卓上消耗品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 作業工具(12)
- カー用品(11)
- 家電(11)
- 事務用品(11)
- 縫製用品(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 建築金物(9)
- 学童・教育用品(9)
- 保管用品(8)
- 厨房用品(8)
- 清掃用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- エンジン工具(6)
- 塗料(4)
- オフィス家具(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 完成車(3)
- 自転車部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- CKD(23)
- Igus(イグス)(85)
- KANA(片山チエン)(74)
- MAZDA(マツダ)(41)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- RS PRO(34)
- SMC(108)
- YAMAHA(ヤマハ)(50)
- コガネイ(19)
- トヨタ(34)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](22)
- パトライト(PATLITE)(18)
- ホンダ(38)
- ミドリ安全(31)
- 三菱ふそう(32)
- 徳武産業(21)
- 日東工業(18)
- 東芝ライテック(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「100-62」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(22個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥469税込¥5161パック(5枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-62Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)62クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-62Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)62クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレス トランク取手
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,020税込¥1,1221個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
ワッシャー無電解ニッケル
TRUSCO(4件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナップサック
丸玉工業¥5,898~税込¥6,488~1セット(10枚)ほか当日出荷から7日以内出荷豊富なサイズとカラーバリエーション。肩掛け&手提げの両方使いが可能な便利な1枚です。用途肩掛けでも手提げでも利用可能な汎用性の高い商品です。
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
SDS-maxブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。シャンク径(Φmm)18材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼シャンク形状SDS-max
ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥271税込¥2981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576
テストリードセット
カイセ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセットセット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
マックスフローHD カット品
カクイチ¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から3日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル色レッド使用温度範囲(℃)0~35
1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,080~税込¥5,588~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエース RSA
日本レヂボン(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
TK タイル目地ブラシ CB
アズマ工業(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷スリムな形状で、タイルの目地や浴室のコーナーのお掃除に便利です。 ソフトな化学繊維です。 握りやすい形状のグリップで、力が入りやすいです。用途タイルの目地や浴室のコーナー洗いにトラスコ品番762-5600材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)20色クリアブルー質量(g)95縦(mm)100横(mm)160使用場所浴室繰り返し・詰め替え対応
プラスランギプス (緑) ロール
アルケア¥4,798税込¥5,2781式(18缶)翌々日出荷2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。 水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。 ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040医薬品医療機器等法一般医療機器
トング(フラスコ用)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。材質ステンレス全長(mm)250口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)
密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。材質SUS304
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
レズレー18-10タテレードル
レズレー¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ドイツ伝統の使い易い角度に設計されていますので、作業も安全かつスピーディーに行なえます。強度も抜群で、長年プロのコックに愛用されています。材質18-10ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)60×85柄長さ(mm)230TKG品番9-1732-1401TKG品番(2017)6-1476-1001
ユニラバーゴム印
マーキングマン¥709税込¥7801個当日出荷から6日以内出荷彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
...