マックスフローHD カット品

マックスフローHD カット品 - カクイチマックスフローHD カット品 - カクイチマックスフローHD カット品 - カクイチ

耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。

用途
高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質
【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル
レッド
使用温度範囲(℃)
0~35
内容量
1本
注意
※許容圧力は23℃時となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全700種類を絞り込む
標準内径(Φmm)
長さ(m)
標準質量(g/m)
呼称
700種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼称
標準質量(g/m)
標準内径(Φmm)
標準肉厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82417591200-76768inch / 200mm27352083.4
689,800
758,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82417600200-338inch / 200mm27352083.4
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241760965-79792.5inch / 65mm605662.3
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82417618200-998inch / 200mm27352083.4
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241762775-223inch / 75mm755792.4
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241764550-22222inch / 50
mm
425532
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82417661150-59596inch / 150mm18151573
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241767065-52522.5inch / 65mm605662.3
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241767965-67672.5inch / 65mm605662.3
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82417688200-12128inch / 200mm27352083.4
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82417697150-56566inch / 150mm18151573
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241770675-12123inch / 75mm755792.4
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241771550-91912inch / 50
mm
425532
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241774050-82822inch / 50
mm
425532
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241777640-80801.5inch / 40mm32539.52
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241778575-42423inch / 75mm755792.4
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241780140-85851.5inch / 40mm32539.52
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241781040-48481.5inch / 40mm32539.52
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241781940-94941.5inch / 40mm32539.52
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82417828100-96964inch / 100mm10701052.6
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241783765-63632.5inch / 65mm605662.3
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241789850-83832inch / 50
mm
425532
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82417916150-40406inch / 150mm18151573
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241792540-20201.5inch / 40mm32539.52
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241794165-80802.5inch / 65mm605662.3
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82417959150-86866inch / 150mm18151573
519,800
571,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241796850-69692inch / 50
mm
425532
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241797765-50502.5inch / 65mm605662.3
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82417986150-27276inch / 150mm18151573
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241802075-74743inch / 75mm755792.4
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82418029100-77774inch / 100mm10701052.6
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82418038200-66668inch / 200mm27352083.4
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241804750-81812inch / 50
mm
425532
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241805675-19193inch / 75mm755792.4
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241806540-39391.5inch / 40mm32539.52
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82418099150-15156inch / 150mm18151573
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82418108100-774inch / 100mm10701052.6
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241811765-91912.5inch / 65mm605662.3
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241817875-83833inch / 75mm755792.4
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241818740-51511.5inch / 40mm32539.52
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241819675-11113inch / 75mm755792.4
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82418221100-79794inch / 100mm10701052.6
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82418239100-12124inch / 100mm10701052.6
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241824875-16163inch / 75mm755792.4
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241825775-63633inch / 75mm755792.4
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241826675-31313inch / 75mm755792.4
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241827565-28282.5inch / 65mm605662.3
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82418327200-84848inch / 200mm27352083.4
759,800
835,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241833650-1001002inch / 50
mm
425532
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82418361100-87874inch / 100mm10701052.6
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする