カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • メカニカル部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • パソコン/周辺機器(1)

「100-la032」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト置き型液晶モニタアーム(上下2面)サンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
当日出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20適合モニターサイズ(最大)24インチ仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付据置き使用工具手袋組立時間20分可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°六角レンチ(mm)4・6
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-100ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-100Z)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100BSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CD Series(CDG1LA32-155+100Z) SMCCD Series(CDG1LA32-155+100Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)155ストロークB(mm)100
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1LA SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1LASMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ(CDLG1LA~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1LA~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CG Series(CG1LA32) SMCCG Series(CG1LA32)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA32) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA32)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ステンレスシリンダ CG5LA SMCステンレスシリンダ CG5LASMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
耐水性向上シリンダ  CDG5LA SMC耐水性向上シリンダ CDG5LASMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ LEYG32L SMC電動アクチュエータ LEYG32LSMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA32 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA32-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA32-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SV)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SRSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LA)SMC
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
空気圧シリンダ 10A-6LA32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LA32BParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-100FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-100FZ)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-100KZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-100KZ)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LA3~堀内機械
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LA3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LA3~堀内機械
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32B~堀内機械
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA32C~堀内機械
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LA~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LA~堀内機械
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEFS32LA SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEFS32LASMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN3 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN3SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)