4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。 付属品ナット、ワッシャ 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 硬度HRC62~64 公差(mm)【Pd1】0~-0.004 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的なストレートガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド、機工部品など。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 許容差【はめあい穴】ISO M5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)