60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(cm)91 付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1 質量(kg)22 規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×683×1395~1795 適合モニターサイズ32~75型 総耐荷重(kg)50
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷


クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXQ12-100C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100AS SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100A SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B12-100~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)100
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ものさしくん (CE1L12-100~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)100
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ものさしくん (CE1F12-100~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)100
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXW12-1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ものさしくん (CE1D12-100~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)100
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

CD Series(CDA2B100-1) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100CS) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100A SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-100ZE) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE1 - ものさしくん(CE1F12) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100A SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-100AS SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




エアスライドテーブル (MXQ12-100-~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-100Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS12-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)100
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)



MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

MXQ12-100ASP-M9PL MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100ASP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

エアスライドテーブル (MXQ12-100B~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZG3) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXQ12L-100-~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)