種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20(M)
動作温度範囲(℃)-25~+105
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78
最大幅(mm)(ラミネート)340まで
機能オートオフ:約10分
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)約0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100、150、200
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。
忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。
1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。
不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。
また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。
質量(kg)1.9
機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター
ウォームアップ時間約4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2本
寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90
ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)330
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード