5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。 材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)