カテゴリ
- 制御機器(174)
- 家電(7)
- 安全用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(6)
- ATEN(2)
- BOURNS(3)
- GB[制御機器](18)
- KOA(65)
- Liket(39)
- MCP(2)
- RS PRO(4)
- TAKMAN(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TOA(3)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- YAGEO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 東京コスモス電機(8)
- 釜屋電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「100ω_1/4w」の検索結果

炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/4W
東京コスモス電機¥949税込¥1,0441個7日以内出荷ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-23
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷JIS準拠品です。大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )
東京コスモス電機(23件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ
東京コスモス電機(6件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷JIS準拠品です。形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中JIS準拠品です。形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から12日以内出荷14 種類の豊富なバリエーション。仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0805, 1/4W
RS PRO¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0805, 1/4W
RS PRO¥15,980税込¥17,5781リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)1k
炭素皮膜抵抗器 1/4W 100Ω 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥8,398税込¥9,2381箱(5000個)7日以内出荷仕様●抵抗:100Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-82
炭素皮膜抵抗器 1/4W 100Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥889税込¥9781セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 100o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-76
カーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋当日出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒赤金抵抗値1KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%
KOA¥269税込¥2961袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜抵抗器 1/4W 100kΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥7,698~税込¥8,468~1箱(5000個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 100kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -700 → 0 最
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%
KOA¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋当日出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒茶金本体寸法(mm)6×Φ2.3抵抗値100Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗![金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557767-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋当日出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10k
シャーシ取り付け抵抗器 100W 4Ω ±1%
ARCOL(OHMITE)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です仕様●抵抗:4Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7125-08
カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入)
TAKMAN¥779税込¥8571袋3日以内出荷備考100本入り使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶黒金金耐電圧500V本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±5%抵抗値(Ω)1
カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒金金抵抗値1.0Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
1/4Wカーボン抵抗 100Ω 茶黒茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-73![金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557801-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒橙茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)100k
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5%
KOA¥889税込¥9781袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
カーボン抵抗 1/4W 1MΩ 茶黒緑金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒緑金抵抗値1MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗![金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557670-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)220
Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 1W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥729税込¥8021袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8動作温度 Min = -55℃4素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応![金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557697-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)330![金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557645-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒金黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10![金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557706-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)470
1/4Wカーボン抵抗 100kΩ 茶黒黄金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-69![金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557661-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤黒黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)200![金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557679-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤紫黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)270
カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒黄金抵抗値100KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗

















![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)






![金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557767-251222-02.jpg)




![金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557801-251222-02.jpg)

![金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557670-251222-02.jpg)

![金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557697-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557645-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557706-251222-02.jpg)

![金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557661-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 100Ω±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557977-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557679-251222-02.jpg)