らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平シート貼り
グリーン購入法適合
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリットII
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角カイダン
グリーン購入法適合
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角平
グリーン購入法適合
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理ノングレア
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2
付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください
寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず
質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3
消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh
定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)
端子種別映像入力端子:HDMI×1、USB Type-C×1//ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネルTFT24.5型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度:1920×1080/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
最大表示色1677万色
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理ノングレア
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード