仕様天井面取付専用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
タイプ中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)850
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
水平回転範囲360度
照度角18度
調色の可否否
サイズ角20
材質古紙40%使用
寸法(mm)229×324
紙厚(g/m2)85
グリーン購入法適合
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サイズ角A3
仕様古紙40%使用
寸法(mm)315×440
坪量(g/m2)100
グリーン購入法適合
1パック(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
マチ付きだから枚数の多い書類や厚いカタログもラクラク。
サイズ角2
仕様センター貼り
材質古紙40%使用
寸法(mm)342×255×35
紙厚(g/m2)100
グリーン購入法適合
1パック(3枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
サイズ角2
仕様シール付
色クラフト色
寸法(縦×横)(mm)332×240
紙厚(g/m2)85
グリーン購入法適合
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1パック
¥849
税込¥934
当日出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。
材質ポリエチレン
キャスターなし
質量(kg)5.7
色ブルー
肉厚(mm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)698×498×400
上部内寸(mm)W658×D458
内寸(高さH)(mm)380
底内寸法(mm)W622×D422
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
グリーン購入法適合商品 プリンターで印刷しやすいサイド貼
用途B6 そのまま
グリーン購入法適合
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
【本体】NDN28922S+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:995lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:142.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
【本体】NDN28920S+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1020lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:145.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
1セット
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
常備保存に便利なパック仕立て。
厚さもサイズも規格に準拠。
サイズ角6
仕様センター貼り
材質古紙40%以上使用
規格角6
寸法(縦×横)(mm)229×162
紙厚(g/m2)85
グリーン購入法適合
1袋(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1), 5ms(OD2)
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3
サイズ21.5型
消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358
入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)
コントラスト比4000:1(1000000:1)
最大解像度(表示)1920×1080(px)
視野角水平178°垂直178°
応答速度[GTG]14ms (typical)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル21.5型/LEDバックライト/最大表示面積:W478.656mm×H260.28mm、画素ピッチ:0.249mm×0.241mm
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)111
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)13.4
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯200W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯60W相当
径(Φmm)110
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.1
埋め込み深さ(mm)76
光源寿命40000時間
容量(VA)16
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル拡散パネル付
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
防水防雨・防湿形
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
埋込穴(Φmm)□100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)98
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源CDM-T35W相当
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売(0~100%調光用電源では使用不可)
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)202
光源寿命40000時間
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売(0~100%調光用電源では使用不可)
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)202
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)202
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
配光角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)98.8
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1730
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1690
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)202
エネルギー消費効率(Lm/W)98.8
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1730
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)202
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1690
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)105
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、白コーン、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)202
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ