デスクサンワダイレクト翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。
L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)色ブラック寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)キャスターなし寸法D(mm)(天板)600梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式材質(天板)木(メラミン化粧板)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)(天板部)50組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1