15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト機器収納ボックス(H1000)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板4枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×995 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷










1袋(100個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
1セット(100個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ADATA/エイデータ】。CH11。ED600。HC300。HC660。HD330。HD650。HD680。HD710 Pro。HD710M Pro。HD720。HD770G。HD830。HE720。HM800。HM900。HV100。HV300。HV320。HV610。HV620S。NH13。SC610。SC660H。SD700。SH14。SV300。SV320。SV620H。AHV300-1TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-1TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-1TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-1TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-2TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-2TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-2TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-2TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-4TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-4TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-4TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-4TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-5TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-5TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-5TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-5TU31-CWH [白]:HV300。AHD330-5TU31-CBK [黒]:HD330。AHD330-5TU31-CBL [青]:HD330。AHD330-5TU31-CRD [赤]:HD330。AHD700-1TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-1TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD700-2TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-2TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD720-2TU3-CBK [ブラック]:HD720。AHD720-2TU3-CBL [ブルー]:HD720。AHM900-2TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-3TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-4TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-6TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHV620-2TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620-2TU3-CWH [WHITE]:HV620。AHV620-3TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-2TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-4TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット Victor 動画あり
ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。 【暮らしを支える家電として】 ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。 【コンセントは挿したままでOK】 独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。 【自動給電切り替え機能】 コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。 【信頼の国内メーカー品質】 さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。 【ビクターの安心サポート】 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】 折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。 【わかりやすさと使いやすさを追求】 日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。 【もしものときも家の電気を支える存在に】 「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。 【さまざまなシーンで使える】 キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 最大出力(W)ソーラーパネル:100 充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源。累計60万台以上を販売する日産リーフの高品質な再生バッテリーを活用し、車載用バッテリーの利点を最大限に活かしたポータブル電源を実現しました。この次世代のポータブル電源は、車載用バッテリーのおかげで衝撃・温度変化に強く、夏場・冬場の車内でも安心して使用できます。また、自己放電も少ないから備蓄にも最適です。信頼と安全を兼ね備え、SDGsにも貢献するポータブル電源でビジネスシーンから防災まで幅広く安心をお届けします。車内でも安心して使えるバッテリー。温度変化に強い再生バッテリーで、-20℃~60℃の幅広い温度でも動作を保証します。どんな場所でも快適な電気を。持ち運びしやすく、温度変化に強いため、エンジンを切った車内でも安心して電気を使えます。放電しにくい設計でいつもの備えに安心。自己放電が少なく、満充電のまま保管しても半年で92%、1年で84%の電力を維持することが可能です。長期保存に強いバッテリーのため、いざという時の備えに安心です。
付属品ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、変換コネクター 質量(kg)14.4 出力【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)、HIGH-POWER時 合計900W【USB Type-C(TM)】5V DC 3A【USB Type-C(TM)】5V/9V/15V/20V DC 3A【USB Type-A(TM)×2】5V DC 1.5A【シガーソケット】12V DC 最大120W ハンドル折りたたみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大370×205×282 充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約9.5、【シガーアダプター使用時】約14、【ソーラーパネルBH-SV180使用時】約10.5、【ソーラーパネルBH-SV100使用時】約13.5、【ソーラーパネルBH-SV68使用時】約15.5 電池残量表示20段階 充電池タイプリチウムイオン充電池(マンガン系) 動作温度(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)168800 数値表示入出力W バッテリー容量(Wh)633
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷