カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,099)
  • バイク部品(1,492)
  • 農業機械(747)
  • オフィス家具(589)
  • 制御機器(537)
  • 測定用品(460)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(450)
  • パソコン/周辺機器(405)
  • 科学研究・開発用品(393)
  • メカニカル部品(319)
  • バイク純正部品(242)
  • 切削工具(133)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(88)
  • 保管用品(86)
  • 清掃用品(83)
  • 空調・電設資材(72)
  • 電気材料(66)
  • 作業工具(63)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • 鈑金・塗装(45)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 事務用品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 研磨材(29)
  • 溶接用品(27)
  • エンジン工具(26)
  • 物流用品(25)
  • 照明(25)
  • 機構部品(24)
  • 建築金物(24)
  • 家電(24)
  • 防犯用品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 縫製用品(19)
  • 安全用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 防災用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 作業服(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 医療(10)
  • 自転車部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 安全保護具(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 救急・衛生(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 梱包用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 介護用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-04」の検索結果

関連キーワード
9,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインメイトホース 1000-04 ニッタラインメイトホース 1000-04ニッタ(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称04内径(mm)6.3外径(mm)10.4適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)30内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)ニッタ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF)ニッタ
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF)ニッタ
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ジャンボックス#1000H4 ライトブルー サンコー(三甲)ジャンボックス#1000H4 ライトブルーサンコー(三甲)
259,800税込285,780
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキング折り畳み可否不可種別SK1000H4BLL材質PP有効内寸(mm)1560×1080×565外寸(mm)1700×1240×740内寸(mm)1580×1100×590底形状その他嵌合商品ジャンボックス 1000
TE1000B4R7J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE1000B4R7JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1820x1000x4.0mm 羊毛フェルト エスコ1820x1000x4.0mm 羊毛フェルトエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XE-4
シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入 名優シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入名優
799税込879
1箱(4個)
欠品中
丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコンアズワン品番8-7316-01
アルミAJレバー Z1000(04-09) BK DAYTONA(デイトナ)アルミAJレバー Z1000(04-09) BKDAYTONA(デイトナ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
主な適合車種ZX-6R(05-09)/RR(04-05)・ZX-10R(04-09)・Z1000(04-09)
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
APPAパレット 1200X1000 4方差 もりや産業APPAパレット 1200X1000 4方差もりや産業
9,998税込10,998
1セット(2枚)
8日以内出荷
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様4方差し材質段ボール幅(mm)1200質量(kg)4.9高さ(mm)124奥行(mm)1000
パ-ツリスト DL1000AL4 2014-5  9900B-70153 スズキパ-ツリスト DL1000AL4 2014-5 9900B-70153スズキ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:9900B-70153
SONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BLACK UISONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BLACKUI
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
高品質なPUレザー製 ホコリがつかない、滑らかな肌触り、さらに良質なPUレザー革を使用。さらに引っ掛ける用のフック付き。 ケースをつけたまま充電できる ケースをつけたままのワイヤレス充電やケーブル充電にも対応。 デザイン性にも優れたPUレザーケース シンプルな色合いと細部までこだわったオリジナルデザイン、唯一無二なWF-1000XM4専用ケース。 フルカバー+マグネット開閉方式 本体を360°すべてカバーし、落下時に本体を守る。さらに強力マグネットにより万が一の本体の脱落をも防止できます。
対応機種SONY WF-1000XM4質量(g)約 30材質PUブラック
SONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BROWN UISONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BROWNUI
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ホコリがつかない、滑らかな肌触り、さらに良質なPUレザー革を使用。さらに引っ掛ける用のフック付き。 ケースをつけたまま充電できる ケースをつけたままのワイヤレス充電やケーブル充電にも対応。 デザイン性にも優れたPUレザーケース シンプルな色合いと細部までこだわったオリジナルデザイン、唯一無二なWF-1000XM4専用ケース。 フルカバー+マグネット開閉方式 本体を360°すべてカバーし、落下時に本体を守る。さらに強力マグネットにより万が一の本体の脱落をも防止できます。
質量(g)約 30対応機種SONY WF-1000XM4材質PUブラウン
スチール製ローラコンベヤR5721型1000LX4 R5721X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721型1000LX4 R5721X1000Lシリーズマキテック
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX4 R5714X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX4 R5714X1000Lシリーズマキテック
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5726型1000LX4 R5726X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5726型1000LX4 R5726X1000Lシリーズマキテック
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX4 R3816X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX4 R3816X1000Lシリーズマキテック
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4223型1000LX4 R4223X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR4223型1000LX4 R4223X1000Lシリーズマキテック
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5723型1000LX4 R5723X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5723型1000LX4 R5723X1000Lシリーズマキテック
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
TENMA ベランダボックス ブルー TENMA(天馬)TENMA ベランダボックス ブルーTENMA(天馬)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。盗難防止用鍵穴がついています。
ブルー/ホワイト耐荷重(kg)40
引きバネ SWC モノタロウ引きバネ SWCモノタロウ(25件のレビュー)
119税込131
1パック(2本)
当日出荷
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SWC
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseTx4 SFPx1 BLACK BOXINDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseTx4 SFPx1BLACK BOX
95,980税込105,578
1台
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ DC電源専用 4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。9Kジャンボフレームを許容します。 作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。 二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。 IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。 多くの厳格な業界標準を満たしています。 DINレールか壁取付けオプション。
仕様シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3)ポート数4電源(2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.1×89.4×109.2バッファメモリ128Kバイト動作環境温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95%MACアドレス登録数2000件ポート(4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
1,934税込2,127
1箱(4kg)
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカバー部品E2125TS-1/4 新ダイワエンジンカバー部品E2125TS-1/4新ダイワ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から3日以内出荷
FRP-A ローラースペア 大塚刷毛製造FRP-A ローラースペア大塚刷毛製造(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル適合ハンドル専用ハンドル
(90100)フランジ ボルト スバル(90100)フランジ ボルトスバル(3件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
SPRING VALV ASP C-SCOD MOT 1000 4V 2R000037 piaggio(ピアッジオグループ)SPRING VALV ASP C-SCOD MOT 1000 4V 2R000037piaggio(ピアッジオグループ)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
ホルダ                 KZ1000-A4 13091-1088 Kawasakiホルダ KZ1000-A4 13091-1088Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
FRP-G ローラースペア 大塚刷毛製造FRP-G ローラースペア大塚刷毛製造(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア適合ハンドル専用ハンドル
バルブ(エキゾースト)       KZ1000-A4 12005-1009 Kawasakiバルブ(エキゾースト) KZ1000-A4 12005-1009Kawasaki
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)GG-4003-EX
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
木製折尺 Hultafors(ハルタホース)木製折尺Hultafors(ハルタホース)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質木材(表面ラッカー仕上げ)幅(mm)17タイプ木材
FRP キャタピラローラースペア 大塚刷毛製造FRP キャタピラローラースペア大塚刷毛製造(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。適合ハンドル専用ハンドル材質豚毛
【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
...