カテゴリ

  • バイク部品(695)
  • 農業機械(491)
  • パソコン/周辺機器(235)
  • 制御機器(145)
  • 油圧機器・油圧ホース(106)
  • 切削工具(89)
  • 測定用品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 清掃用品(76)
  • メカニカル部品(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(62)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 作業工具(44)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 卓上消耗品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 縫製用品(21)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 機構部品(14)
  • 電動工具(14)
  • 厨房用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 研磨材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 家電(9)
  • 電気材料(8)
  • 物流用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-08」の検索結果

2,672件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインメイトホース 1000-08 ニッタ

    ラインメイトホース 1000-08

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    6日以内出荷
    外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
    適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)17.4内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1820x1000x8.0mm 羊毛フェルト エスコ

    1820x1000x8.0mm 羊毛フェルト

    エスコ
    ¥48,800税込¥53,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XE-8
  • アルミAJレバー CBR1000(08) DAYTONA(デイトナ)

    アルミAJレバー CBR1000(08)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
    主な適合車種CBR600RR(07-09)・CBR900RR(02)・CBR954RR(02-06)・CBR1000RR(08)
  • 500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)8色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2) FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)

    FXC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    「NS2010VPEL」は、10/100/1000BASE-T対応のPoEポートを8ポート、100/1000BASE-X対応スロットを2つ搭載したWebベースの管理機能付きスマートPoEスイッチです。
  • 安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚 荘快堂

    安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚

    荘快堂(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
    用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)色紺長さ(cm)19(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約360(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)鋼靴タイプ足袋
  • 安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入) 荘快堂

    安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)

    荘快堂
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
    用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)色紺長さ(cm)23(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約445(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)鋼靴タイプ足袋
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守

    FXC
    ¥58,000税込¥63,800
    1個
    欠品中
    SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で75W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
  • NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    翌日出荷
  • サヤフォークピン 山田部品

    サヤフォークピン

    山田部品(10件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    仕様ユニクロメッキ
  • ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoor

    ラジエーター 国産乗用車用

    CoolingDoor(58件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    用途乗用車の補修用保証期間18か月
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シムボックス 岩田製作所

    シムボックス

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • FRP-A ローラースペア 大塚刷毛製造

    FRP-A ローラースペア

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
    用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15適合ハンドル専用ハンドル
  • コンデンサー 国産乗用車用 CoolingDoor

    コンデンサー 国産乗用車用

    CoolingDoor(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    保証期間18か月
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
  • ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
  • ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(27件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(インチ管系)

    日本発条(NHK)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(59件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
  • 均窯小千茶 カネ大白木屋

    均窯小千茶

    カネ大白木屋
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質陶器寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×58
  • 500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ

    500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-108
  • マイクロネジリブラシ クロダブラシ

    マイクロネジリブラシ

    クロダブラシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
  • 500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚) エスコ

    500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-308
  • 500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ

    500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-208
  • フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
    材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • モッコン鏝 カネミツ[コテ]

    モッコン鏝

    カネミツ[コテ]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様本焼材質鋼
  • 野菜 のぼり旗 イタミアート

    野菜 のぼり旗

    イタミアート(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
  • 薄鎌 丸 金星

    薄鎌 丸

    金星
    ¥4,098税込¥4,508
    1丁
    翌々日出荷
    何度でも研げ切れ味が持続する柔らかい草用
    用途柔らかい草刈用鎌全長(mm)420材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
  • 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードUVライトジェルセット ハウスボックス

    スピードUVライトジェルセット

    ハウスボックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア
    用途割れ、ヒビ、カケの補修セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本材質アクリル系合成樹脂容量(g)(ジェル)7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
  • ゼテックスアラミドパーム 手袋 ニューテックス・インダストリー社

    ゼテックスアラミドパーム 手袋

    ニューテックス・インダストリー社
    ¥43,980税込¥48,378
    1双
    当日出荷
    非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分) 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
    用途耐切創性・耐突刺性・耐摩耗性の伴う作業材質表面:シリカ繊維アラミド強化、内側:ウール厚さ(mm)5色ホワイトサイズフリー入数(双)1中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)400、(常用)370
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100
  • アイボルト ナニワ(NANIWA)

    アイボルト

    ナニワ(NANIWA)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
...