カテゴリ

  • 制御機器(511)
  • 測定用品(150)
  • 農業機械(124)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 清掃用品(62)
  • 切削工具(62)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
  • メカニカル部品(35)
  • 防災用品(25)
  • 作業工具(22)
  • 家電(19)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 建築金物(15)
  • 機構部品(14)
  • バイク部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 研磨材(10)
  • 縫製用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(6)
  • テープ(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-60」の検索結果

1,432件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ビーカー PYREX(パイレックス)

    ビーカー

    PYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥220税込¥242
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
  • アルファ 南京錠 ツチノ

    アルファ 南京錠

    ツチノ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • キッチンタオル エリエール

    キッチンタオル

    エリエール(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(2ロール)
    当日出荷
    水回りの使用に耐える強度を備えており、食材の水切りや食器拭きに適しています。 1ロールあたり190カットと大容量なので在庫スペースの削減や交換頻度が減り作業改善に繋がります。 重量も軽く女性でも片手で持てるサイズなので使い勝手に優れています。 電子レンジにも使用可能。 パルプ100%
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥240税込¥264
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
  • 六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥240税込¥264
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • キズ職人 (クレヨンタイプ) ハウスボックス

    キズ職人 (クレヨンタイプ)

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    成分パラフィンワックス、顔料危険物の類別非危険物
  • カラーダイヤカットシフトノブ 150mm MAD MAX(マッドマックス)

    カラーダイヤカットシフトノブ 150mm

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M10

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒

    バーテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1345幅(mm)6高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • 六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥260税込¥286
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤテトロン 20/1000 ダイヤフェザー

    ダイヤテトロン 20/1000

    ダイヤフェザー
    ¥799~税込¥879~
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(m)1000番手20
  • ソケット(6角タイプ・差込角19mm) ハゼット

    ソケット(6角タイプ・差込角19mm)

    ハゼット
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
    用途産業機械・建機・大型車両。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)19
  • 1100 高圧オスメスニップル(Oリングポートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1100 高圧オスメスニップル(Oリングポートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥1,725~税込¥1,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • バリーハンター面取ケージタイプ バーテック

    バリーハンター面取ケージタイプ

    バーテック
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプタイプで自動化に対応
    用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り軸径(Φmm)6全長(mm)100
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
  • 部品 FG-25T 不二空機

    部品 FG-25T

    不二空機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M10

    大阪魂
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
  • Jフック バレル研磨 MK(丸喜金属本社)

    Jフック バレル研磨

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    付属品ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ取付穴数2表面仕上げバレル研磨
  • NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工

    NC用ポイントドリル(OK-Cコート)

    岡崎精工
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
    用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 1000x290x60mm連結ブロック エスコ

    1000x290x60mm連結ブロック

    エスコ
    ¥9,160税込¥10,076
    1個
    翌日出荷
    EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
  • トラクションパッド STOMPGRIP

    トラクションパッド

    STOMPGRIP(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
  • 六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥280税込¥308
    1パック(2本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラコンベヤ用スタンド IC型 セントラルコンベヤー

    ローラコンベヤ用スタンド IC型

    セントラルコンベヤー
    ¥10,980税込¥12,078
    1脚
    翌々日出荷
    軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1261
  • ローラコンベヤ用スタンド IB型 セントラルコンベヤー

    ローラコンベヤ用スタンド IB型

    セントラルコンベヤー
    ¥19,980税込¥21,978
    1脚
    翌々日出荷
    重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1261
  • コレクションフレーム フィール 万丈

    コレクションフレーム フィール

    万丈
    ¥759税込¥835
    1枚
    5日以内出荷
    ナチュラルテイストな木目調のシンプルなフレーム
    付属品壁掛け用金具・縦横兼用スタンドパッケージかぶせ箱+ヘッダー付OPP
  • 手術用踏台アルコー93型 星光医療器

    手術用踏台アルコー93型

    星光医療器
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    天板はピラミッドラバー張りですべりにくくなっています。手術の時に使用する踏み台です。
    材質本体/ステンレス、天板ピラミッドラバー張り質量(kg)3.3段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220松吉医科器械コード24-6305-00
  • ドリル 超硬S CD ミクロンツール

    ドリル 超硬S CD

    ミクロンツール
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎