カテゴリ
- 物流用品(686)
- オフィス家具(222)
- バイク部品(154)
- 制御機器(138)
- メカニカル部品(95)
- 建材・エクステリア(86)
- 梱包用品(73)
- 科学研究・開発用品(65)
- 保管用品(54)
- 測定用品(54)
- 研磨材(45)
- 鈑金・塗装(43)
- パソコン/周辺機器(42)
- 切削工具(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 家電(23)
- 清掃用品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 安全用品(19)
- 住設機器(19)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 農業機械(16)
- 作業工具(16)
- バイク純正部品(14)
- 厨房用品(13)
- 防災用品(12)
- 溶接用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 医療(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 電動工具(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 電気材料(8)
- 学童・教育用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 日用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 介護用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- トラック純正部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- サカエ(240)
- TRUSCO(189)
- オカムラ(岡村製作所)(86)
- 富士インパルス(66)
- エスコ(61)
- イトーキ(46)
- 日東工業(43)
- メイキコウ(42)
- PROST's(42)
- サンポール(37)
- マキテック(33)
- アズワン(28)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- 内田洋行(26)
- brembo(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- HARAX(ハラックス)(20)
- 中部コーポレーション(19)
- 金沢車輌(16)
- ブランドをもっと見る
「1000-800」の検索結果

スチール製ローラコンベヤR5721型1000LX800WX R5721X1000L800Wシリーズ
マキテック¥24,980~税込¥27,478~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX800WX R5714X1000L800Wシリーズ
マキテック¥22,980~税込¥25,278~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4223型1000LX800WX R4223X1000L800Wシリーズ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX800WX R3816X1000L800Wシリーズ
マキテック¥21,980~税込¥24,178~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5723型1000LX800WX R5723X1000L800Wシリーズ
マキテック¥27,980~税込¥30,778~1台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
上質ブライトサイドカーテン 1000×800
MAD MAX(マッドマックス)¥6,998税込¥7,6981セット32日以内出荷最高級ポリエステル・ブライト糸使用。アコーディオン式カーテン。寸法(縦×横)(mm)1000×800主な適合車種トラック用、4t車・大型車
サイド実験台 ホワイトタイプ・コーナー用 1000×1000×800
アズワン¥326,700税込¥359,3701台30日以内出荷ホワイト天板・木製タイプのコーナー用実験台です。片開き扉の収納庫が付いています。材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)、【引き手】PP(ポリプロピレン)質量(kg)58耐荷重(kg)(分布荷重)100本体両面化粧パーティクルボードサイズ(mm)1000×1000×800アズワン品番3-1283-11
サイド実験台 木目調タイプ 1000×1000×800 mm
アズワン¥311,850税込¥343,0351台35日以内出荷木製タイプ・木目調のコーナー用実験台です。片開き扉の収納庫が付いています。材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ質量(kg)58本体両面化粧パーティクルボード均等耐荷重(kg)100サイズ(mm)1000×1000×800アズワン品番3-7735-01
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット
中橋製作所¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から翌々日出荷木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ1000
オークラ輸送機¥10,980税込¥12,0781脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)1000
バリーハンター面取ケージタイプ
バーテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り軸径(Φmm)6全長(mm)100![舟型シンク1000×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177911-120803-02.jpg)
舟型シンク1000×600×800(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。付属品水切りホース仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品トラスコ品番465-5311材質ステンレス(SUS430)質量(kg)27高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)1000槽内寸法(mm)間口920×奥行460×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ1000 S
オークラ輸送機¥16,980税込¥18,6781脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)1000
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥250税込¥2751パック(12個)当日出荷から3日以内出荷通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
化学防護服K2000 つなぎ
カワモト(川本産業)¥44,980税込¥49,4781箱(50着)4日以内出荷ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。左胸と右尻部にポケットをつけています。用途用途。プラントメンテナンス。機械メンテナンス。油汚れ防止。粉じん類の取り扱い。解体作業。清掃作業。畜産農場作業材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム質量(g/m2)63耐水性(mm)2000以上
超硬コーナーR付キーシードカッター
協和精工¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
GS MILL ロングネック 4枚刃
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数4表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52604599-240112-02.jpg)
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
TOWA[切削工具]¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52617549-240112-02.jpg)
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃
TOWA[切削工具]¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
...





















![舟型シンク1000×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177911-120803-02.jpg)









![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52604599-240112-02.jpg)
![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52617549-240112-02.jpg)